Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung für Schaltschrank, mit Heizgebläse, Heizleistung 150 W, für 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7H1282301150
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7H1282301150
EAN/GTIN:
     8012823350103
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
schrankheizung finder
gehäuseheizung
Heizung für Schaltschrank, mit Heizgebläse, Heizleistung 150 W Betriebsspannung 230 V AC max. Einschaltstrom 2 A Schutzklasse IP 20, Umgebungstemperatur -45...+70 Grad C. Gewicht 0,3 Kg mit Heizgebläse.
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
150 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Gebläse:
true
Mit Raumthermostat:
false
Breite:
65 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Heizung, Schaltschrankheizung, Heizgerät
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.