Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe für Schaltschrank, für Türkontaktschalter-Ansteuerung, Clipbefestigung, LED-Leistung 5 W, für 100-240 V AC/90-110 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7L2802400005
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7L2802400005
EAN/GTIN:
     8012823408644
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrankbeleuchtung
19" Schrankbeleuchtung
Schaltschranklampe
Schaltschrankleuchte
LED Lampe für Schaltschrank, für Clipbefestigung, Leistung 5 Watt (entspricht 95 W Glühlampe), Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur 6000-7000 K, Lichtstrom: 400 lm, Lebensdauer: 60.000 Stunden, elektrischer Anschluss: über 2-polige Duo-Druckklemmen, zum Ansteuern über einen Türkontaktschalter für den Schaltschrank, Versorgungsspannungen: 100 bis 240 V AC / 90 bis 110 V DC
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
5 W
Mit Steckdose:
false
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsspannung:
100 V | 240 V
Spannungsart:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemm-/Schraubbefestigung
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Montageart:
Montageclip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,06*
€ 192,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,62*
€ 179,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.