Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Zeitrelais
>
Multifunktionsrelais
>
Artikel
Zeitrelais für Fronteinbau, 7 Zeitfunktionen bis 100 Std., 2 Wechsler 8 A, für 24 bis 230 V AC/DC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1163-880202300002
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
880202300002
EAN/GTIN:
8012823304458
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Multifunktionszeitrelais mit 11 Pins, steckbar in Fassungen der Serie 90 oder Frontplatteneinbau, 2 Wechsler für 8 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Funktionen: Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Impulsumformer(fester Impuls 0,5 sec), Blinker, Rückfallverzögerung, Ansprech und Rückfallverzögerung, Einschaltwischer(mit Ansteuerung über S) Zeitbereich: 0,05 s - 100 h, Versorgungsspannung: 24-230 V DC/AC (50/60 Hz) Relaisschutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Funktion ansprechverzögert:
true
Funktion rückfallverzögert:
true
Funktion einschaltwischend:
true
Funktion ausschaltwischend:
false
Funktion Stern/Dreieck:
false
Funktion Impulsformend:
true
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
false
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
true
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
false
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
false
Mit Stecksockel:
false
Fernbedienung möglich:
false
Aufsteckbar auf Schütz:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
true
Mit Halbleiterausgang:
false
Breite:
48 mm
Höhe:
47.9 mm
Tiefe:
92.1 mm
Geeignet als Fernbedienung:
false
Nennstrom:
8 A
Zeitbereich:
0.05 s | 360000 s
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Geeignet für Frontmontage:
true
... >
Finder
>
Zeitrelais
>
Serie 88
Weitere Suchbegriffe:
Nachlaufrelais
,
Relaissockel
,
Zeitrelais
,
relaissockel finder 230v
,
relaissockel finder
,
relaissockel
,
Einbauzeitrelais
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 41,45*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, Farbe schwarz, für Relais 60.13
Finder
90210
ab € 3,37*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 60.13
Finder
9021
ab € 3,58*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, mit Zentralschraube, für Relais 60.13
Finder
9027
ab € 3,48*
Zubehör
Steckfassung für Fronttafeleinbau, 11-polig, für Zeitrelais Typ 88.02
Finder
90134
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen