Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung mit Lötanschlüssen, für Chassismontage, für Relais 62.32 oder 62.33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-9233
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9233
EAN/GTIN:
     8012823073026
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Lötanschlüssen mit Schraubflansch zur Chassis- Montage, Farbe blau
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
false
Breite:
38 mm
Höhe:
14.8 mm
Tiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Relaisfassung, Lötfassung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5182*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8782*
€ 2,23506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8482*
€ 2,19936
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7982*
€ 2,13986
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6982*
€ 2,02086
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,5182*
€ 1,80666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.