Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung mit Printanschlüssen, Farbe schwarz, für Relais 55.32 oder 55.34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-94140
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     94140
EAN/GTIN:
     8012823193533
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Printanschlüssen, Farbe schwarz, für Relais 55.32 oder 55..34
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
false
Anzahl der Pins:
14
Breite:
21.5 mm
Höhe:
11.5 mm
Tiefe:
29.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Relaisfassung, Printfassung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2982*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6382*
€ 1,94946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6182*
€ 1,92566
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5582*
€ 1,85426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4682*
€ 1,74716
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,2982*
€ 1,54486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.