Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung mit Push-In-Anschlüssen, für Relais 46.61T, Farbe grau, nach Normen EN 45545-2 + A1:2016, EN 61373, EN 50155


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-97P17
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     97P17
EAN/GTIN:
     8012823412900
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Push-In-Anschlüssen für DIN-Schiene, für Relais 46.61T, mit integrierter Schnappbefestigung für Modulserie 99.02 oder Zeitmodul 86.30T, entspricht Norm EN 45545-2 + A1:2016 (Brandverhalten auf Schienenfahrzeugen), EN 61373 (Schwingen und Schocken), EN 50155 (Kälte, trockene und feuchte Wärme), Farbe grau
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Breite:
15.8 mm
Höhe:
95.5 mm
Tiefe:
42.4 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Relaisfassung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,973* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,43*
€ 61,2017
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,54*
€ 58,95
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 46,32*
€ 55,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,41*
€ 50,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,78*
€ 48,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,69*
€ 48,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,52*
€ 43,46
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09771
ab € 0,16*
Zubehör
Finder
9902922099
ab € 1,85*
Zubehör
Finder
9902906099
ab € 1,93*
Zubehör
Finder
9902902499
ab € 1,70*
Zubehör
Finder
9902300000
ab € 1,25*
Zubehör
Finder
9902023098
ab € 2,13*
Zubehör
Finder
9902006098
ab € 2,27*
Zubehör
Finder
9902002498
ab € 1,59*
Zubehör
Finder
09742
ab € 0,44*
Zubehör
Finder
09752
ab € 0,56*
Zubehör
Finder
863000240000T
ab € 21,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.