Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul, Varistor und grüne LED, 6 bis 24 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-9901002498
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9901002498
EAN/GTIN:
     8012823104430
Suchbegriffe:
Fotosensor
Industrierelais
Schütz Entstörmodul
Varistor
Steckmodul, grüne LED und Varistor 6-24 V AC/DC, Farbe blau
Weitere Informationen:
Funktion:
Varistor
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
6 V | 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
6 V | 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
6 V | 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit LED-Anzeige:
true
Weitere Suchbegriffe: industrierelais finder, industrierelais, Modul, Entstörmodul
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.