| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1163-9902823007 Herst.-Nr.: 9902823007 EAN/GTIN: 8012823115573 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckmodul, Ableitwiderstand zur Reststromunterdrückung, 110-240 V AC, Farbe grau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktion: | sonstige | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 110 V | 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 110 V | 240 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Mit LED-Anzeige: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: relaissockel, Modul, Ableitwiderstand, Widerstandsmodul |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |