| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1163-9980002459 Herst.-Nr.: 9980002459 EAN/GTIN: 8012823105192 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckmodul, grüne LED, ohne EMV-Schutz, 6-24 V DC/AC Farbe blau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktion: | sonstige | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 6 V | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 6 V | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 6 V | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Mit LED-Anzeige: | true |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Modul, LED, Anzeigemodul |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |