Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul, Ableitwiderstand, 110 bis 240 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-9980823007
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9980823007
EAN/GTIN:
     8012823105314
Suchbegriffe:
Industrierelais
Relaismodul
Relaissockel
relaissockel finder
Steckmodul, Ableitwiderstand zur Reststromunterdrückung, 110-240 V AC, Farbe blau
Weitere Informationen:
Funktion:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit LED-Anzeige:
false
Weitere Suchbegriffe: relaissockel, Modul, Ableitwiderstand, Widerstandsmodul
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.