Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartenmaschinen
>
Kettensägen
>
Kettensägenschärfgerät
>
Kettensägefeile
>
Artikel
CHAIN SHARP CS-X Kettensägeschärfgerät Ø 5,5 mm für Kettenteilung .404"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1165-11098055
Hersteller:
PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
11098055
EAN/GTIN:
4007220835944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
Kettensägenschärfgerät
kettensägefeile pferd
kettensägefeile
Das PFERD-Produktprogramm umfasst sowohl Schärfgeräte für das manuelle als auch für das maschinelle Schärfen von Sägeketten. Schärfgeräte von PFERD zeichnen sich durch ihre lange Nutzungsdauer und ihre einfache Handhabung aus. Kettensägeschärfgeräte von PFERD sind hervorragend für das manuelle Schärfen von Sägeketten geeignet. Manuelles Schärfen ist wirtschaftlicher und weitaus schonender als maschinelles Schärfen und verlängert die Nutzungsdauer der Sägekette bei frühzeitigem Nachschärfen. Das Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP CS-X überzeugt durch eine sehr gute Feilenlage, ergonomische Geräteform und einfachere Handhabung. Das Gerät gibt einen Schärfwinkel von 30° vor. Das Kettensägeschärfgerät umfasst das Schärfgerät, eine Kettensägefeile Classic Line und eine Tiefenbegrenzerfeile. Es wird mit ausführlicher Bedienungsanleitung in einer transparenten, wiederverwendbaren Kunststofftasche geliefert, die vor Beschädigung und Verschmutzung schützt.
Weitere Informationen:
Kettenteilung:
.404
PFERD Typ:
CS-X
Passend für Ø:
5,5 mm
Tiefenbegrenzerabstand:
0.75 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
CHAIN SHARP CS-X Kettensägeschärfgerät Ø 5,5 mm für Kettenteilung .404"
SAP EAN Stck.:
97758173049
Bestellhinweise:
Beachten Sie den definierten Tiefenbegrenzerabstand. | PFERD bietet dieses Kettensägeschärfgerät in verschiedenen Ausführungen an, die an unterschiedliche Kettenteilungen angepasst sind.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt das Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP CS-X für das komfortable und kräfteschonende Schärfen von Sägeketten.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt das Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP CS-X für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
82019000 | 8201906000
Herkunftsland:
DE | IN
SAP Volumen (VE):
1023 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.374 kg
SAP Länge (VE):
415 mm
SAP Breite (VE):
88 mm
SAP Höhe (VE):
28 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Kettensägeschärfgeräte
ECLASS 12.0:
21042107
ECLASS 7.0:
21042107
ECLASS 8.1:
21042107
ECLASS 9.1:
21042107
proficlass 5.0:
AAA532c010
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042107
ECLASS 11.1:
21042107
Vorteile:
Wechsel vom rechten zum linken Zahn durch Wenden des Gerätes, kein Umbau erforderlich. | Optimierte Form für präzise Führung und optimale Schärfergebnisse. | Einfaches Auswechseln der Feilen durch verbesserte Geräteform. | Gleichzeitiges Schärfen der Zahnschneide und Justieren des Tiefenbegrenzers. | Präzise und einheitliche Schärfergebnisse auch bei ungeübten Anwendern. | Flexibler Einsatz vor Ort durch kompakten Aufbau der Geräte. | Einfache Handhabung und vorgegebener Schärfwinkel. | Lange Nutzungsdauer durch auswechselbare Feilen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
CHAIN SHARP CS-X
AAO663:
4007220835944
AAO676:
11098055
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schärffeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
CHAIN SHARP CS-X Kettensägeschärfgerät Ø 5,5 mm für Kettenteilung .404"
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
... >
Schärffeilen
>
Schärfgeräte
>
Kettensägeschärfgeräte
Weitere Suchbegriffe:
kettensägefeile 5,5mm
,
Schärffeilen
,
Schärfgeräte
,
Kettensägeschärfgeräte
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 33,11*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatz-Tiefenbegrenzerfeile Typ 4132 9x6 mm 200mm Hieb 2 für ChainSharp CS-X
PFERD-Werkzeuge
11692203
ab € 5,92*
Zubehör
Ersatz-Tiefenbegrenzerfeile Typ 4132 9x6 mm 200mm Hieb 2 für ChainSharp CS-X (10)
PFERD-Werkzeuge
11692202
ab € 5,51*
Zubehör
Kettensägefeile Rund Ø 5,5x200mm Classic Line
PFERD-Werkzeuge
11022203
ab € 0,94*
Zubehör
Kettensägefeile Rund Ø 5,5x200mm Classic Line in 2er-Kunststoffhülle
PFERD-Werkzeuge
11085203
ab € 1,14*
Zubehör
Kettensägefeile Rund Ø 5,5x200mm Classic Line in 3er-Kunststoffhülle
PFERD-Werkzeuge
11075203
ab € 1,69*
Zubehör
Kettensägefeile Rund Ø 5,5x200mm Premium Line
PFERD-Werkzeuge
11041203
ab € 0,94*
Zubehör
Kettensägefeile Rund Ø 5,5x200mm Premium Line in 3er-Kunststoffhülle
PFERD-Werkzeuge
18600762
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen