Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAIN SHARP KSSG 91 Kettensägeschärfgerät Ø 4,0mm für Kettenteilung 3/8"-LowProfile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics haptic
Artikel-Nr.:
     C1165-11099092
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11099092
EAN/GTIN:
     4007220005460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
Kettensägenschärfgerät
kettensägefeile pferd
kettensägefeile
Das PFERD-Produktprogramm umfasst sowohl Schärfgeräte für das manuelle als auch für das maschinelle Schärfen von Sägeketten. Schärfgeräte von PFERD zeichnen sich durch ihre lange Nutzungsdauer und ihre einfache Handhabung aus. Kettensägeschärfgeräte von PFERD sind hervorragend für das manuelle Schärfen von Sägeketten geeignet. Manuelles Schärfen ist wirtschaftlicher und weitaus schonender als maschinelles Schärfen und verlängert die Nutzungsdauer der Sägekette bei frühzeitigem Nachschärfen. Der Umbau des Gerätes zum Schärfen der rechten und linken Schneidzähne erfolgt mit wenigen Handgriffen. Das Kettensägeschärfgerät umfasst das Schärfgerät, eine Kettensägefeile Classic Line, eine Tiefenbegrenzerfeile und ein Ergonomie-Feilenheft FH 1 KSF. Es wird mit ausführlicher Bedienungsanleitung in einer transparenten, wiederverwendbaren Kunststofftasche geliefert, die vor Beschädigung und Verschmutzung schützt.
Weitere Informationen:
Kettenteilung:
3/8 LP
PFERD Typ:
KSSG 91
Schärfwinkel:
30 °
Passend für Ø:
4,0 mm
Tiefenbegrenzerabstand:
0.65 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
CHAIN SHARP KSSG 91 Kettensägeschärfgerät Ø 4,0mm für Kettenteilung 3/8"-LowProfile
SAP EAN Stck.:
97758170505
Bestellhinweise:
Beachten Sie den definierten Tiefenbegrenzerabstand. | PFERD bietet dieses Kettensägeschärfgerät in verschiedenen Ausführungen an, die an unterschiedliche Kettenteilungen angepasst sind.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt das Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP KSSG für das komfortable und kräfteschonende Schärfen von Sägeketten.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt das Kettensägeschärfgerät CHAINSHARP KSSG für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
82019000 | 8201906000
Herkunftsland:
DE | IN
SAP Volumen (VE):
1023 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.257 kg
SAP Länge (VE):
415 mm
SAP Breite (VE):
88 mm
SAP Höhe (VE):
28 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Kettensägeschärfgeräte
ECLASS 12.0:
21042107
ECLASS 7.0:
21042107
ECLASS 8.1:
21042107
ECLASS 9.1:
21042107
proficlass 5.0:
AAA532c010
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042107
ECLASS 11.1:
21042107
Vorteile:
Höchste Präzision für optimale Schärfergebnisse. | Gleichzeitiges Schärfen der Zahnschneide und Justieren des Tiefenbegrenzers. | Präzise und einheitliche Schärfergebnisse auch bei ungeübten Anwendern. | Flexibler Einsatz vor Ort durch kompakten Aufbau der Geräte. | Einfache Handhabung und vorgegebener Schärfwinkel. | Lange Nutzungsdauer durch auswechselbare Feilen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
CHAIN SHARP KSSG
AAO663:
4007220005460
AAO676:
11099092
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schärffeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
CHAIN SHARP KSSG 91 Kettensägeschärfgerät Ø 4,0mm für Kettenteilung 3/8"-LowProfile
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: kettensägefeilen 4x200, Schärffeilen, Schärfgeräte, Kettensägeschärfgeräte
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11691202
ab € 4,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11016203
ab € 0,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11081203
ab € 1,13*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11071203
ab € 1,06*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11037203
ab € 0,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
18600759
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.