Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile Dreikant 200mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-11108202
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11108202
EAN/GTIN:
     4007220006689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant
PFERD fertigt Feilen für die Werkstatt mit höchsten Qualitätsansprüchen. Sie zeichnen sich durch eine lange Standzeit und sehr gute Abtragsleistung aus. Dreieckige, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf drei Seiten. Ausführung mit Angel. Form C nach DIN 7261. Zum Feilen von winkeligen Profilen geeignet. Kreuzhieb für universelle Feilarbeiten. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1132
Breite:
13 mm
Hieb:
2
inkl. Heft:
ohne
Länge:
200 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Werkstattfeile Dreikant 200mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
SAP EAN Stck.:
4007220364321
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
CN | DE | IN
SAP Volumen (VE):
324 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.124 kg
SAP Länge (VE):
270 mm
SAP Breite (VE):
48 mm
SAP Höhe (VE):
25 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Werkstattfeile dreikant
ECLASS 12.0:
21042112
ECLASS 7.0:
21042112
ECLASS 8.1:
21042112
ECLASS 9.1:
21042112
proficlass 5.0:
AAA541c007
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042112
ECLASS 11.1:
21042112
Vorteile:
Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel. | Lange Standzeit. | Anwendungsorientierte Ausführung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Setzen Sie die Feilen universell für verschiedene Anwendungen in der Werkstatt ein.
AAG765:
2
AAO057:
Hieb 2
AAO663:
4007220006689
AAO676:
11108202
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen für die Werkstatt
AAU732:
Feilen
AAW338:
Werkstattfeile Dreikant 200mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
200 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
13 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Flachfeile, Flachfeilen, flachfeile pferd, flachfeile, flachfeile hieb 2, Feilen für die Werkstatt, Werkstattfeilen nach DIN, Dreikant
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,168*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,048*
€ 4,81712
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,908*
€ 4,65052
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,768*
€ 4,48392
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,168*
€ 3,76992
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617140
ab € 1,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617240
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.