Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mühlsägefeile gerade Kanten Flachspitz 300mm Hieb 1 für grobes Schärfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-11904301
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11904301
EAN/GTIN:
     4007220011638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Mühlsägefeilen sind vielseitige Werkzeuge zum Schärfen von Schneidkanten an Sägeblättern, Messern und anderen Werkzeugen mit scharfen metallischen Kanten. Rechteckige, spitz zulaufende Feile mit Angel. Hieb auf vier Seiten. Form E nach DIN 7262. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1212 SP
Breite:
30 mm
Hieb:
1
Höhe:
5 mm
Länge:
300 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Mühlsägefeile gerade Kanten Flachspitz 300mm Hieb 1 für grobes Schärfen
SAP EAN Stck.:
4007220365441
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
CN | DE | IN
SAP Volumen (VE):
624 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.347 kg
SAP Länge (VE):
385 mm
SAP Breite (VE):
45 mm
SAP Höhe (VE):
36 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Mühlsägefeilen flachspitz
ECLASS 12.0:
21042110
ECLASS 7.0:
21042110
ECLASS 8.1:
21042110
ECLASS 9.1:
21042110
proficlass 5.0:
AAA539c002
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042110
ECLASS 11.1:
21042110
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAG765:
1
AAO057:
Hieb 1
AAO663:
4007220011638
AAO676:
11904301
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schärffeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Mühlsägefeile gerade Kanten Flachspitz 300mm Hieb 1 für grobes Schärfen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
300 0173-1#05-AAA480#003
BAE496:
5 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
30 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Mühlsägefeile, mühlsägefeile pferd, mühlsägefeile, Schärffeilen, Mühlsägefeilen, Flachspitz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617151
ab € 1,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617251
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.