Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Nadelfeile Flachstumpf 180mm Schweizer Hieb 00, sehr-grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     C1165-12802181
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12802181
EAN/GTIN:
     4007220273227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelfeile
Nadelfeilen
Nadelfeile flachstumpf
nadelfeile pferd
Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien. Kreuzhieb für die sehr grobe Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
102
Form:
Flachstumpf
Breite:
6 mm
Hieb:
00
Ø Schaft:
3.5 mm
Höhe:
1.5 mm
Länge:
180 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Präzisions-Nadelfeile Flachstumpf 180mm Schweizer Hieb 00, sehr-grob
SAP EAN Stck.:
4007220368657
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
IT
SAP Volumen (VE):
205.712 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.015 kg
SAP Länge (VE):
208 mm
SAP Breite (VE):
43 mm
SAP Höhe (VE):
23 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CORRADI-Nadelfeilen flachstumpf
ECLASS 12.0:
21042108
ECLASS 7.0:
21042108
ECLASS 8.1:
21042108
ECLASS 9.1:
21042108
proficlass 5.0:
AAA536c009
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042108
ECLASS 11.1:
21042108
Vorteile:
Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Schlichten
Antriebsarten:
Handfeilgerät | Handeinsatz
AAG765:
00
AAO057:
Schweizer Hieb 00
AAO663:
4007220273227
AAO676:
12802181
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Präzisions-Nadelfeile Flachstumpf 180mm Schweizer Hieb 00, sehr-grob
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
180 0173-1#05-AAA480#003
BAE496:
1.5 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
6 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: nadelfeile, Präzisionsfeilen, CORRADI-Nadelfeilen, Flachstumpf
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 14,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.