Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettensägefeile Rund Ø 3,2x200mm Classic Line in 3er-Kunststoffhülle


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Verpackung offen
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-18600740
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     18600740
EAN/GTIN:
     4007220959534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
Kettensägenschärfgerät
kettensägefeile pferd
kettensägefeile
Kettensägefeilen von PFERD werden weltweit zum Schärfen von Sägeketten eingesetzt. Sie sind einzeln mit Heft einsetzbar oder in Kombination mit Tiefenbegrenzerfeilen mit den bei Anwendern beliebten Kettensägeschärfgeräten CHAIN SHARP. Drei runde Feilen mit Spiralhieb in verkaufsfördernder Kunststoffverpackung zum Schutz vor Schmutz und Beschädigung. Runde Feilen für das manuelle Schärfen von Sägeketten mit präzisem Spiralhieb für extreme Schärfe und besonders hohe Standzeit. Schärfen die Zahnschneide schnell und riefenfrei. Ermöglichen wirtschaftliches und im Vergleich zum maschinellen Instandsetzen schonenderes Schärfen ohne thermische Belastung durch Reibung. Diese Kettensägefeile wird mit einer runden, zylindrischen Angel gefertigt.
Weitere Informationen:
Kettenteilung:
1/4 LP
PFERD Typ:
412 4x3
Hieb:
Classic Line
Ø Außen:
3.2 mm
Länge:
200 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Kettensägefeile Rund Ø 3,2x200mm Classic Line in 3er-Kunststoffhülle
SAP EAN Stck.:
4007220389522
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Eine Verpackungseinheit enthält vier Kunststoffverpackungen zu jeweils drei Feilen.
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
294.462 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.017 kg
SAP Länge (VE):
266 mm
SAP Breite (VE):
41 mm
SAP Höhe (VE):
27 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Kettensägefeilen rund
ECLASS 12.0:
21042107
ECLASS 7.0:
21042107
ECLASS 8.1:
21042107
ECLASS 9.1:
21042107
proficlass 5.0:
21042101
unspsc 6.0:
21042110
ECLASS 10.1:
21042107
ECLASS 11.1:
21042107
Vorteile:
Optimale Kombination aus Standzeit und Abtragsleistung, aggressives Feilverhalten für schnelles Schärfen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
Sicherheitshinweise:
Beachten Sie grundsätzlich die aktuellen Hinweise und Empfehlungen der Hersteller von Geräten und Sägeketten.
AAC895:
3.2 0173-1#05-AAA480#003
AAG765:
Classic Line
AAO057:
Classic Line, 3er-Verpackung
AAO663:
4007220959534
AAO676:
18600740
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schärffeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Kettensägefeile Rund Ø 3,2x200mm Classic Line in 3er-Kunststoffhülle
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
200 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Schärffeilen, Kettensägefeilen, Rund
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
6000
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,06*
€ 1,60*
7 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,69*
3 Tage
6000
48
pro Box
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,70*
5 Tage
63
12
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,11*
€ 1,70*
3 Tage
6000
12
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,15*
€ 1,73*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Box
ab 15 Boxen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Box
ab 30 Boxen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Box
ab 60 Boxen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Box
ab 150 Boxen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
18600742
ab € 33,14*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.