Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall Hochleistungsfrässtift TOUGH Rundbogen RBF Ø 12x25 mm Schaft-Ø 6x150mm schlagfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-21000129
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     21000129
EAN/GTIN:
     4007220090947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Die Zahnung TOUGH wurde speziell für raue Einsätze in Werften, Gießereien und im Stahlbau entwickelt. Sie eignet sich auch für den Einsatz in allen Fertigungsbereichen, in denen aufgrund schwieriger Fertigungsumstände häufig Zahnausbrüche oder Beschädigungen an herkömmlichen Frässtiften auftreten. Hartmetallfrässtifte mit der Zahnung TOUGH sind besonders aggressiv und zeichnen sich durch hohen Materialabtrag aus. Rundbogenförmiger Frässtift nach DIN 8032.
Weitere Informationen:
Radius:
2.5 mm
RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
7000 RPM
RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²:
7000 RPM
RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²:
7000 RPM
Zahnung:
TOUGH
Ø Außen:
12 mm
Ø Schaft:
6 mm
Länge, verzahnt:
25 mm
Länge, Gesamt:
175 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Hartmetall Hochleistungsfrässtift TOUGH Rundbogen RBF Ø 12x25 mm Schaft-Ø 6x150mm schlagfest
SAP EAN Stck.:
4007220090947
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82077010
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
36.703 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.065 kg
SAP Länge (VE):
127 mm
SAP Breite (VE):
17 mm
SAP Höhe (VE):
17 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Hartmetallfrässtifte für Hochleistung, TOUGH, Rundbogenform RBF
ECLASS 12.0:
21180609
ECLASS 7.0:
21180609
ECLASS 8.1:
21180609
ECLASS 9.1:
21180609
proficlass 5.0:
AAC147c013
unspsc 6.0:
27112803
ECLASS 10.1:
21180613
ECLASS 11.1:
21180613
Vorteile:
Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert. | Innovatives Schnellspannsystem garantiert komfortable Handhabung und kühlen Schliff. | Minimierung von Zahnausbrüchen, Abplatzungen und Frässtiftbrüchen durch sehr robuste, leistungsstarke Zahnungsvarianten. | Auch im niedrigen Drehzahlbereich einsetzbar. | Durch die extreme Schlagunempfindlichkeit sehr gut als Langschaftvariante einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Temperguss | Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB) | Einsatzstähle | Gusseisen | Stahlguss | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stahl | Stahl, Stahlguss | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB) | Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB) | Werkzeugstähle | Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfräsen | Egalisieren | Entgraten | Erzeugen von Durchbrüchen | Flächenbearbeitung | Fräsen | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen. | Die Zahnung TOUGH ist auf Werkstoffen bis 54 HRC einsetzbar. Bei härteren Werkstoffen werden vorher entsprechende Versuche empfohlen. | Hartmetallfrässtifte mit der Zahnung TOUGH eignen sich auch für den schlagenden Einsatz bei Verwendung von Schaftverlängerungen, für Einsätze mit hohem Umschlingungswinkel, zum Ausfräsen enger Konturen oder für Anwendungssituationen, in denen keine hohen Drehzahlen zur Verfügung stehen. | Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden. | Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.
AAO057:
Schaft-Ø 6 mm
AAO663:
4007220090947
AAO676:
21000129
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Hartmetallfrässtifte
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
Hartmetall Hochleistungsfrässtift TOUGH Rundbogen RBF Ø 12x25 mm Schaft-Ø 6x150mm schlagfest
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
175 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Baumform, Frässtift Rundbogenform, Rundbogenfrässtift, frässtifte pferd, fräsmesser, Hartmetallfrässtifte, Hochleistungszahnung TOUGH, Rundbogenform RBF
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.