Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall Hochleistungsfrässtift ALLROUND Kugel KUD Ø 12x10mm Schaft-Ø 6 mm universal grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency waste
Efficiency time
Efficiency resource
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-21001008
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     21001008
EAN/GTIN:
     4007220093115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Mit der innovativen Zahnung ALLROUND hat PFERD einzigartige Frässtifte für den vielseitigen Einsatz auf den wichtigsten Werkstoffen wie Stahl und Stahlguss, Edelstahl (INOX), NE-Metallen und Gusseisen entwickelt. Die Zahnung ALLROUND verfügt über alle Vorteile der bewährten Zahnung 3 PLUS, übertrifft diese jedoch hinsichtlich ihrer Zerspanungsleistung um bis zu 30 % im Einsatz auf Stahl. Sie ermöglicht komfortables Arbeiten mit reduzierten Vibrationen und weniger Lärm. Zudem zeichnet sich die Zahnung ALLROUND durch eine merkliche Zeitersparnis und hohe Wirtschaftlichkeit aus. Kugelförmiger Frässtift nach DIN 8032.
Weitere Informationen:
RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
12000 RPM
RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²:
7000 RPM
RPM von, harte NE-Metalle:
12000 RPM
RPM von, rost- und säurebeständige Stähle:
12000 RPM
RPM von, weiche NE-Metalle:
12000 RPM
RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²:
12000 RPM
RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
24000 RPM
RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²:
12000 RPM
RPM bis, harte NE-Metalle:
16000 RPM
RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle:
16000 RPM
RPM bis, weiche NE-Metalle:
20000 RPM
RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²:
20000 RPM
Zahnung:
ALLROUND
Ø Außen:
12 mm
Ø Schaft:
6 mm
Länge, verzahnt:
10 mm
Länge, Gesamt:
51 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Hartmetall Hochleistungsfrässtift ALLROUND Kugel KUD Ø 12x10mm Schaft-Ø 6 mm universal grob
SAP EAN Stck.:
4007220093115
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt Frässtifte mit der Zahnung ALLROUND als innovative Werkzeuglösung für komfortables Arbeiten mit deutlich reduzierten Vibrationen und weniger Lärm.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt Frässtifte mit der Zahnung ALLROUND für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
82077010
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
51 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.028 kg
SAP Länge (VE):
102 mm
SAP Breite (VE):
25 mm
SAP Höhe (VE):
20 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Hartmetallfrässtifte für Hochleistung, ALLROUND, Kugelform KUD
ECLASS 12.0:
21180609
ECLASS 7.0:
21180609
ECLASS 8.1:
21180609
ECLASS 9.1:
21180609
proficlass 5.0:
AAC147c013
unspsc 6.0:
27112803
ECLASS 10.1:
21180613
ECLASS 11.1:
21180613
Vorteile:
Deutlich höhere Zerspanungsleistung als herkömmlich kreuzverzahnte Frässtifte. | Kosten- und Zeitersparnis durch eine sehr hohe Abtragsleistung auf den wichtigsten Werkstoffen. | Komfortables Arbeiten durch reduzierte Vibrationen und weniger Lärm. | Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Temperguss | Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB) | Messing | Bronze | Einsatzstähle | Gusseisen | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Aluminiumlegierungen hart | NE-Metall hart | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | NE-Metall weich | Edelstahl (INOX) | Stahl | Stahl, Stahlguss | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB) | Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB) | Titan | Titanlegierungen | Werkzeugstähle | Weisser Temperguss (GTW, GJMW) | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfräsen | Egalisieren | Entgraten | Erzeugen von Durchbrüchen | Flächenbearbeitung | Fräsen | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Werkzeugmaschine | Roboter | Stationäre Maschinen | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Aufgrund der sehr hohen Zerspanungsleistung kann es zu Verfärbungen am Schaft kommen. Dies stellt kein Sicherheitsrisiko dar.
Anwendungsempfehlungen:
Setzen Sie die Werkzeuge möglichst auf leistungsstarken Antrieben mit elastisch gelagerter Spindel ein, um Vibrationen zu vermeiden. | Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen. | Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.
AAO057:
Schaft-Ø 6 mm
AAO663:
4007220093115
AAO676:
21001008
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Hartmetallfrässtifte
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
Hartmetall Hochleistungsfrässtift ALLROUND Kugel KUD Ø 12x10mm Schaft-Ø 6 mm universal grob
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
51 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, frässtift kugelform schaft 6, frässtift kugelform, pferd kugelfrässtift, Hartmetallfrässtifte, Hochleistungszahnung ALLROUND, Kugelform KUD
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.