Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Hartmetallfrässtifte WRC 0616/6 ALLROUND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency waste
Efficiency time
Efficiency resource
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-21001010
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     21001010
EAN/GTIN:
     4007220093153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Mit der innovativen Zahnung ALLROUND hat PFERD einzigartige Frässtifte für den vielseitigen Einsatz auf den wichtigsten Werkstoffen wie Stahl und Stahlguss, Edelstahl (INOX), NE-Metallen und Gusseisen entwickelt. Die Zahnung ALLROUND verfügt über alle Vorteile der bewährten Zahnung 3 PLUS, übertrifft diese jedoch hinsichtlich ihrer Zerspanungsleistung um bis zu 30 % im Einsatz auf Stahl. Sie ermöglicht komfortables Arbeiten mit reduzierten Vibrationen und weniger Lärm. Zudem zeichnet sich die Zahnung ALLROUND durch eine merkliche Zeitersparnis und hohe Wirtschaftlichkeit aus. Walzenrundförmiger Frässtift nach DIN 8032. Kombination zylindrischer und kugelförmiger Geometrien.

Technische Daten:

  • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 24000 RPM
  • RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 13000 RPM
  • RPM von, harte NE-Metalle: 24000 RPM
  • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 24000 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 24000 RPM
  • RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 24000 RPM
  • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 48000 RPM
  • RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 24000 RPM
  • RPM bis, harte NE-Metalle: 32000 RPM
  • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 32000 RPM
  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 40000 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²: 40000 RPM
  • Zahnung: ALLROUND
  • ø Außen metrisch: 6 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, verzahnt: 16 mm
  • Länge, Gesamt: 55 mm

Vorteile:

  • Deutlich höhere Zerspanungsleistung als herkömmlich kreuzverzahnte Frässtifte.
  • Kosten- und Zeitersparnis durch eine sehr hohe Abtragsleistung auf den wichtigsten Werkstoffen.
  • Komfortables Arbeiten durch reduzierte Vibrationen und weniger Lärm.
  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.

Anwendungsempfehlungen:

  • Setzen Sie die Werkzeuge möglichst auf leistungsstarken Antrieben mit elastisch gelagerter Spindel ein, um Vibrationen zu vermeiden.
  • Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen.
  • Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Temperguss
  • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
  • Messing
  • Bronze
  • Einsatzstähle
  • Gusseisen
  • Stahlguss
  • Kupfer
  • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
  • Aluminiumlegierungen hart
  • NE-Metall hart
  • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
  • NE-Metall weich
  • Edelstahl (INOX)
  • Stahl
  • Stahl, Stahlguss
  • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
  • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
  • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
  • Titan
  • Titanlegierungen
  • Werkzeugstähle
  • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
  • Zink

Bearbeitungsaufgaben:

  • Erzeugen von Durchbrüchen
  • Entgraten
  • Egalisieren
  • Fräsen
  • Ausfräsen
  • Flächenbearbeitung
  • Schweißnahtbearbeitung

Antriebsarten:

  • Biegwellenantrieb
  • Werkzeugmaschine
  • Roboter
  • Stationäre Maschinen
  • Geradschleifer

Sicherheitshinweise:

  • Aufgrund der sehr hohen Zerspanungsleistung kann es zu Verfärbungen am Schaft kommen. Dies stellt kein Sicherheitsrisiko dar.

PFERDERGONOMICS:

  • PFERDERGONOMICS empfiehlt Frässtifte mit der Zahnung ALLROUND als innovative Werkzeuglösung für komfortables Arbeiten mit deutlich reduzierten Vibrationen und weniger Lärm.
  • PFERDEFFICIENCY empfiehlt Frässtifte mit der Zahnung ALLROUND für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.
Weitere Informationen:
RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
24000 RPM
RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²:
13000 RPM
RPM von, harte NE-Metalle:
24000 RPM
RPM von, rost- und säurebeständige Stähle:
24000 RPM
RPM von, weiche NE-Metalle:
24000 RPM
RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²:
24000 RPM
RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
48000 RPM
RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²:
24000 RPM
RPM bis, harte NE-Metalle:
32000 RPM
RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle:
32000 RPM
RPM bis, weiche NE-Metalle:
40000 RPM
RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²:
40000 RPM
Zahnung:
ALLROUND
ø Außen metrisch:
6 mm
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Länge, verzahnt:
16 mm
Länge, Gesamt:
55 mm
Vorteile:
Deutlich höhere Zerspanungsleistung als herkömmlich kreuzverzahnte Frässtifte. | Kosten- und Zeitersparnis durch eine sehr hohe Abtragsleistung auf den wichtigsten Werkstoffen. | Komfortables Arbeiten durch reduzierte Vibrationen und weniger Lärm. | Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
Anwendungsempfehlungen:
Setzen Sie die Werkzeuge möglichst auf leistungsstarken Antrieben mit elastisch gelagerter Spindel ein, um Vibrationen zu vermeiden. | Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen. | Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Temperguss | Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB) | Messing | Bronze | Einsatzstähle | Gusseisen | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Aluminiumlegierungen hart | NE-Metall hart | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | NE-Metall weich | Edelstahl (INOX) | Stahl | Stahl, Stahlguss | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB) | Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB) | Titan | Titanlegierungen | Werkzeugstähle | Weisser Temperguss (GTW, GJMW) | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Erzeugen von Durchbrüchen | Entgraten | Egalisieren | Fräsen | Ausfräsen | Flächenbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Werkzeugmaschine | Roboter | Stationäre Maschinen | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Aufgrund der sehr hohen Zerspanungsleistung kann es zu Verfärbungen am Schaft kommen. Dies stellt kein Sicherheitsrisiko dar.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt Frässtifte mit der Zahnung ALLROUND als innovative Werkzeuglösung für komfortables Arbeiten mit deutlich reduzierten Vibrationen und weniger Lärm.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt Frässtifte mit der Zahnung ALLROUND für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
7.524 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.022 kg
Länge (VE):
76 mm
Breite (VE):
11 mm
Höhe (VE):
9 mm
ECLASS 5.1.4:
21010504
ECLASS 7.1:
21180609
ECLASS 8.1:
21180609
ECLASS 9.1:
21180609
ECLASS 10.1:
21180613
ECLASS 11.1:
21180613
ECLASS 12.0:
21180609
ECLASS 13.0:
21180609
ECLASS 14.0:
21180609
ECLASS 15.0:
21180609
ETIM 8.0:
EC004535
ETIM 9.0:
EC004535
ETIM 10.0:
EC004535
UNSPSC 25.0901:
27110000
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Hartmetallfrässtifte für Hochleistung, ALLROUND, Walzenrundform WRC
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD Hartmetall Hochleistungsfrässtift ALLROUND Walzenrund WRC Ø 06x16mm Schaft-Ø 6mm universal grob
Produkthierarchie:
02013304
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Walzenrundform, Kugelzylinderfrässtift, Walzenrundfrässtift, frässtifte pferd, fräsmesser, Hartmetallfrässtifte, Hochleistungszahnung ALLROUND, Walzenrundform WRC, Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
83004001
€ 1.429,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.