Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall Frässtift Zylinder ZYA Ø 08x20mm Schaft-Ø 6 mm Z5 universal fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-21101756
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     21101756
EAN/GTIN:
     4007220045572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Zahnung 5 eignet sich besonders gut zur feinen Zerspanung von Gusseisen, Stahl, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis-, Kobaltbasislegierungen. Sie erzeugt gute Oberflächen. Hartmetallfrässtifte für universelle Anwendungen eignen sich zur Fein- und Grobzerspanung auf den wichtigsten industriell verwendeten Werkstoffen. Sie bieten eine gute Zerspanungsleistung und können werkstoffübergreifend eingesetzt werden. Zylindrischer Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033.
Weitere Informationen:
RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²:
14000 RPM
RPM von, harte NE-Metalle:
14000 RPM
RPM von, hochwarmfeste Werkstoffe:
14000 RPM
RPM von, rost- und säurebeständige Stähle:
14000 RPM
RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²:
18000 RPM
RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²:
18000 RPM
RPM bis, harte NE-Metalle:
18000 RPM
RPM bis, hochwarmfeste Werkstoffe:
24000 RPM
RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle:
18000 RPM
RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²:
24000 RPM
Zahnung:
5
Ø Außen:
8 mm
Ø Schaft:
6 mm
Länge, verzahnt:
20 mm
Länge, Gesamt:
60 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Hartmetall Frässtift Zylinder ZYA Ø 08x20mm Schaft-Ø 6 mm Z5 universal fein
SAP EAN Stck.:
4007220045572
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82077010
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
18.304 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.026 kg
SAP Länge (VE):
88 mm
SAP Breite (VE):
16 mm
SAP Höhe (VE):
13 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Hartmetallfrässtifte für universellen Einsatz, Zahnung 5, Zylinderform ZYA ohne Stirnverzahnung
ECLASS 12.0:
21180609
ECLASS 7.0:
21180609
ECLASS 8.1:
21180609
ECLASS 9.1:
21180609
proficlass 5.0:
AAC147c013
unspsc 6.0:
27112803
ECLASS 10.1:
21180613
ECLASS 11.1:
21180613
Vorteile:
Gute Zerspanungsleistung durch optimale Abstimmung von Hartmetall, Geometrie und Zahnung. | Hohe Standzeit. | Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert. | Hohe Oberflächengüte.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Bronze | Einsatzstähle | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Aluminiumlegierungen hart | NE-Metall hart | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahl | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB) | Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB) | Titan | Titanlegierungen | Werkzeugstähle
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfräsen | Egalisieren | Entgraten | Erzeugen von Durchbrüchen | Flächenbearbeitung | Fräsen | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Werkzeugmaschine | Roboter | Stationäre Maschinen | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.
AAO057:
Schaft-Ø 6 mm
AAO663:
4007220045572
AAO676:
21101756
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Hartmetallfrässtifte
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
Hartmetall Frässtift Zylinder ZYA Ø 08x20mm Schaft-Ø 6 mm Z5 universal fein
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
60 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtifte pferd, fräsmesser, Hartmetallfrässtifte, Universalzahnung 5, Zylinderform ZYA ohne Stirnverzahnung
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.