Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Hartmetallfrässtifte KUD 1210/8 CAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency waste
Efficiency time
Efficiency resource
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-21112885
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     21112885
EAN/GTIN:
     4007220068038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Mit der Zahnung CAST hat PFERD innovative Frässtifte speziell für die Bearbeitung von Gusseisen entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine extrem hohe Zerspanungsleistung auf Gusseisen aus und überzeugen durch ein ruhiges Fräsverhalten mit deutlich reduzierten Vibrationen und weniger Lärm. Kugelförmiger Frässtift nach DIN 8032.
Weitere Informationen:
RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
12000 RPM
RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
20000 RPM
Zahnung:
CAST
ø Außen metrisch:
12 mm
Ø Schaft metrisch:
8 mm
Länge, verzahnt:
10 mm
Länge, Gesamt:
51 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Hartmetall Hochleistungsfrässtift CAST Kugel KUD Ø 12x10mm Schaft-Ø 8 mm für Gußeisen | Hartmetallfrässtifte für Hochleistung, CAST, Kugelform KUD
Produkthierarchie:
02012705
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt Frässtifte mit der Zahnung CAST als innovative Werkzeuglösung für komfortables Arbeiten mit deutlich reduzierten Vibrationen und weniger Lärm.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt Frässtifte mit der Zahnung CAST für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
51 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.035 kg
Länge (VE):
102 mm
Breite (VE):
25 mm
Höhe (VE):
20 mm
ECLASS 12.0:
21180609
ECLASS 13.0:
21180609
ETIM 9.0:
EC004535
ETIM 8.0:
EC004535
ECLASS 14.0:
21180609
ECLASS 7.1:
21180609
ECLASS 8.1:
21180609
ECLASS 9.1:
21180609
ECLASS 10.1:
21180613
ECLASS 11.1:
21180613
Vorteile:
Bis zu 100 % höhere Zerspanungsleistung im Einsatz auf Gusseisen durch innovative Zahngeometrie im Vergleich zu herkömmlich kreuzverzahnten Frässtiften. | Spürbar gesteigerte Aggressivität, große Späne, sehr gute Spanabfuhr. | Komfortables Arbeiten mit reduzierten Vibrationen und weniger Lärm. | Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Temperguss | Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB) | Gusseisen | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
Bearbeitungsaufgaben:
Erzeugen von Durchbrüchen | Entgraten | Egalisieren | Fräsen | Ausfräsen | Flächenbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Werkzeugmaschine | Roboter | Stationäre Maschinen | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Aufgrund der sehr hohen Zerspanungsleistung kann es zu Verfärbungen am Schaft kommen. Dies stellt kein Sicherheitsrisiko dar.
Anwendungsempfehlungen:
Setzen Sie die Werkzeuge möglichst auf leistungsstarken Antrieben mit elastisch gelagerter Spindel ein, um Vibrationen zu vermeiden. | Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen. | Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 8 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, frässtifte pferd, fräsmesser, Hartmetallfrässtifte, Hochleistungszahnung CAST, Kugelform KUD, Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
80106002
ab € 837,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.