Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Hartmetallfrässtifte SKM 0618/6 Z3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-21115006
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     21115006
EAN/GTIN:
     4007220047279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Zahnung 3 eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Gusseisen, Stahl, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Sie zeichnet sich durch einen hohen Materialabtrag aus und erzeugt gute Oberflächen. Hartmetallfrässtifte für universelle Anwendungen eignen sich zur Fein- und Grobzerspanung auf den wichtigsten industriell verwendeten Werkstoffen. Sie bieten eine gute Zerspanungsleistung und können werkstoffübergreifend eingesetzt werden. Spitzkegelförmiger Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033, Spitze abgeflacht.

 

Technische Daten:

  • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 24000 RPM
  • RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 13000 RPM
  • RPM von, harte NE-Metalle: 13000 RPM
  • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 13000 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 24000 RPM
  • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 64000 RPM
  • RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 6000 RPM
  • RPM bis, harte NE-Metalle: 19000 RPM
  • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 19000 RPM
  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 32000 RPM
  • Zahnung: 3
  • ø Außen metrisch: 6 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Winkel: 18 °
  • Länge, verzahnt: 18 mm
  • Länge, Gesamt: 55 mm

Vorteile:

  • Gute Zerspanungsleistung durch optimale Abstimmung von Hartmetall, Geometrie und Zahnung.
  • Hohe Standzeit.
  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
  • Hohe Oberflächengüte.

Anwendungsempfehlungen:

  • Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden.
  • Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Temperguss
  • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
  • Messing
  • Bronze
  • Einsatzstähle
  • Gusseisen
  • Stahlguss
  • Kupfer
  • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
  • Aluminiumlegierungen hart
  • NE-Metall hart
  • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
  • NE-Metall weich
  • Edelstahl (INOX)
  • Stahl
  • Stahl, Stahlguss
  • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
  • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
  • Titan
  • Titanlegierungen
  • Werkzeugstähle
  • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
  • Zink

Bearbeitungsaufgaben:

  • Erzeugen von Durchbrüchen
  • Entgraten
  • Egalisieren
  • Fräsen
  • Ausfräsen
  • Flächenbearbeitung
  • Schweißnahtbearbeitung

Antriebsarten:

  • Biegwellenantrieb
  • Werkzeugmaschine
  • Roboter
  • Stationäre Maschinen
  • Geradschleifer
Weitere Informationen:
RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
24000 RPM
RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²:
13000 RPM
RPM von, harte NE-Metalle:
13000 RPM
RPM von, rost- und säurebeständige Stähle:
13000 RPM
RPM von, weiche NE-Metalle:
24000 RPM
RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
64000 RPM
RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²:
6000 RPM
RPM bis, harte NE-Metalle:
19000 RPM
RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle:
19000 RPM
RPM bis, weiche NE-Metalle:
32000 RPM
Zahnung:
3
ø Außen metrisch:
6 mm
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Winkel:
18 °
Länge, verzahnt:
18 mm
Länge, Gesamt:
55 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Hartmetall Frässtift Spitzkegel SKM Ø 06x18 mm Schaft-Ø 6 mm Z3 universal mittel | Hartmetallfrässtifte für universellen Einsatz, Zahnung 3, Spitzkegelform SKM
Produkthierarchie:
02010106
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
7.524 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.02 kg
Länge (VE):
76 mm
Breite (VE):
11 mm
Höhe (VE):
9 mm
ECLASS 12.0:
21180609
UNSPSC 25.0901:
27110000
ECLASS 13.0:
21180609
ETIM 9.0:
EC004535
ETIM 8.0:
EC004535
ECLASS 14.0:
21180609
ECLASS 7.1:
21180609
ECLASS 8.1:
21180609
ECLASS 9.1:
21180609
ECLASS 10.1:
21180613
ECLASS 11.1:
21180613
Vorteile:
Gute Zerspanungsleistung durch optimale Abstimmung von Hartmetall, Geometrie und Zahnung. | Hohe Standzeit. | Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert. | Hohe Oberflächengüte.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Temperguss | Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB) | Messing | Bronze | Einsatzstähle | Gusseisen | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Aluminiumlegierungen hart | NE-Metall hart | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | NE-Metall weich | Edelstahl (INOX) | Stahl | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB) | Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB) | Titan | Titanlegierungen | Werkzeugstähle | Weisser Temperguss (GTW, GJMW) | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Erzeugen von Durchbrüchen | Entgraten | Egalisieren | Fräsen | Ausfräsen | Flächenbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Werkzeugmaschine | Roboter | Stationäre Maschinen | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden. | Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.
AAO057:
Schaft-ø 6 mm
AAO663:
4007220047279
AAO676:
21115006
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Hartmetallfrässtifte
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
55 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kegelsenkform, Kegelsenkfrässtift, Frässtift Spitzkegelform, Spitzkegelfrässtift, frässtifte pferd, fräsmesser, Hartmetallfrässtifte, Universalzahnung 3, Spitzkegelform SKM, Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD TOOLS
80115011
ab € 767,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.