Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Hartmetallfrässtifte R 1618/8 SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-21143588
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     21143588
EAN/GTIN:
     4007220049167
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Radiusfrässtifte mit konkaver Form und Spezialzahnung. Zur Herstellung und Bearbeitung von Außenradien und Kantenverrundungen geeignet. Hartmetallfrässtifte für die flexible Kantenbearbeitung erzeugen durch ihre speziellen Formen nahezu exakte Fasen bzw. Radien und können auch an schwer zugänglichen Stellen flexibel eingesetzt werden. Sie werden vorwiegend im Stahl- und Aluminiumbau eingesetzt und wurden speziell zum Anfasen, Entgraten sowie zur Verrundung von Kanten entwickelt. Ausführung mit konkaver Form zum Schaft hin verjüngt.

Technische Daten:

  • Eckenausführung Radius: 6 mm
  • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 9000 RPM
  • RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 5000 RPM
  • RPM von, harte NE-Metalle: 5000 RPM
  • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 5000 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 12000 RPM
  • RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 9000 RPM
  • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 12000 RPM
  • RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 7000 RPM
  • RPM bis, harte NE-Metalle: 7000 RPM
  • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 7000 RPM
  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 18000 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²: 12000 RPM
  • Zahnung: Spezialzahnung (SP)
  • ø Außen metrisch: 16 mm
  • Ø Schaft metrisch: 8 mm
  • Länge, Aufbau: 18 mm
  • Länge, verzahnt: 12 mm
  • Länge, Gesamt: 118 mm

Vorteile:

  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
  • Frei führbar.
  • Extrem flexibel an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar.
  • Erzeugen nahezu exakte Fasen bzw. Radien.

Anwendungsempfehlungen:

  • In Ausnahmefällen kann mit Drehzahlen unter 3.000 RPM gearbeitet werden. Dies ist bei Senkarbeiten mit 360° Umschlingung des Frässtiftes und in bestimmten stationären Einsätzen sinnvoll.
  • Bei geringer Materialzerspanung (Entgraten, Anfasen, leichte Oberflächenbearbeitung) kann die Drehzahl um bis zu 100 % gesteigert werden.
  • In der Regel werden Frässtifte im Gegenlauf oder pendelnd eingesetzt. Führen Sie das Werkzeug im Gleichlauf schnell über das Werkstück, um feine Oberflächen oder sehr gleichmäßige Fasen zu erzielen.
  • Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Stahlguss
  • Stahl
  • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
  • Titan
  • Titanlegierungen
  • Werkzeugstähle

Bearbeitungsaufgaben:

  • Entgraten
  • Fräsen
  • Verrunden
  • Kantenbearbeitung
  • Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)

Antriebsarten:

  • Biegwellenantrieb
  • Werkzeugmaschine
  • Roboter
  • Stationäre Maschinen
  • Geradschleifer
Weitere Informationen:
Eckenausführung Radius:
6 mm
RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
9000 RPM
RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²:
5000 RPM
RPM von, harte NE-Metalle:
5000 RPM
RPM von, rost- und säurebeständige Stähle:
5000 RPM
RPM von, weiche NE-Metalle:
12000 RPM
RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²:
9000 RPM
RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
12000 RPM
RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²:
7000 RPM
RPM bis, harte NE-Metalle:
7000 RPM
RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle:
7000 RPM
RPM bis, weiche NE-Metalle:
18000 RPM
RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²:
12000 RPM
Zahnung:
Spezialzahnung (SP)
ø Außen metrisch:
16 mm
Ø Schaft metrisch:
8 mm
Länge, Aufbau:
18 mm
Länge, verzahnt:
12 mm
Länge, Gesamt:
118 mm
Vorteile:
Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert. | Frei führbar. | Extrem flexibel an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar. | Erzeugen nahezu exakte Fasen bzw. Radien.
Anwendungsempfehlungen:
In Ausnahmefällen kann mit Drehzahlen unter 3.000 RPM gearbeitet werden. Dies ist bei Senkarbeiten mit 360° Umschlingung des Frässtiftes und in bestimmten stationären Einsätzen sinnvoll. | Bei geringer Materialzerspanung (Entgraten, Anfasen, leichte Oberflächenbearbeitung) kann die Drehzahl um bis zu 100 % gesteigert werden. | In der Regel werden Frässtifte im Gegenlauf oder pendelnd eingesetzt. Führen Sie das Werkzeug im Gleichlauf schnell über das Werkstück, um feine Oberflächen oder sehr gleichmäßige Fasen zu erzielen. | Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahlguss | Stahl | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB) | Titan | Titanlegierungen | Werkzeugstähle
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Fräsen | Verrunden | Kantenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Werkzeugmaschine | Roboter | Stationäre Maschinen | Geradschleifer
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
31.407 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.07 kg
Länge (VE):
87 mm
Breite (VE):
19 mm
Höhe (VE):
19 mm
ECLASS 5.1.4:
21010504
ECLASS 7.1:
21180609
ECLASS 8.1:
21180609
ECLASS 9.1:
21180609
ECLASS 10.1:
21180613
ECLASS 11.1:
21180613
ECLASS 12.0:
21180609
ECLASS 13.0:
21180609
ECLASS 14.0:
21180609
ECLASS 15.0:
21180609
ETIM 8.0:
EC004535
ETIM 9.0:
EC004535
ETIM 10.0:
EC004535
UNSPSC 25.0901:
27110000
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Hartmetallfrässtifte für Hochleistung, Spezialzahnung (SP), Radiusfrässtift R
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD Hartmetall Radiusfrässtift R Ø 16x18 mm Schaft-Ø 8 mm SP Kantenbearbeitung
Produkthierarchie:
02010112 | 02012812
Weitere Suchbegriffe: Radiusfrässtift, frässtifte pferd, fräsmesser, Hartmetallfrässtifte, Spezialzahnung, Radiusfrässtift R, Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
83004002
ab € 1.480,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.