Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall Hochleistungskleinfrässtift Set MICRO, Fräs.-Ø 2, 3, 6 mm 10-tlg. Schaft-Ø 3 mm Feinbearbeitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics haptic
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-21901502
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     21901502
EAN/GTIN:
     4007220896181
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetallfrässtifte mit der Zahnung MICRO sind speziell auf die Feinzerspanung ausgelegt und werden in Bereichen eingesetzt, in denen unter anderem Schleifstifte verwendet werden. Sie bieten eine höhere Zerspanungsleistung und erzeugen eine hohe Oberflächengüte, besonders im Vergleich zu herkömmlichen gefrästen Oberflächen. Gleichzeitig arbeiten sie vibrationsarm und mit wenig Lärm. Sie behalten ihre Geometrie über die gesamte Standzeit. Sie eignen sich bestens für Bearbeitungsaufgaben im Hand- und Maschineneinsatz. Es können nahezu alle Werkstoffe bis zu einer Härte von 68 HRC bearbeitet werden. Das Set 1502 MICRO enthält zehn Hartmetallkleinfrässtifte für die Feinbearbeitung in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen. Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1502 MICRO
Zahnung:
MICRO
Ø Schaft:
3 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Hartmetall Hochleistungskleinfrässtift Set MICRO, Fräs.-Ø 2, 3, 6 mm 10-tlg. Schaft-Ø 3 mm Feinbearbeitung
SAP EAN Stck.:
4007220896181
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt Frässtifte mit der Zahnung MICRO als innovative Werkzeuglösung für komfortables Arbeiten mit deutlich reduzierten Vibrationen und weniger Lärm.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt Frässtifte mit der Zahnung MICRO für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
82077010
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
800 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.151 kg
SAP Länge (VE):
86 mm
SAP Breite (VE):
62 mm
SAP Höhe (VE):
150 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Hartmetallfrässtifte-Set für Hochleistung, Zahnung MICRO
ECLASS 12.0:
21180636
ECLASS 7.0:
21189202
ECLASS 8.1:
21189202
ECLASS 9.1:
21189202
proficlass 5.0:
EAA586c009
unspsc 6.0:
27112803
ECLASS 10.1:
21189202
ECLASS 11.1:
21180636
Vorteile:
Hohe Oberflächengüte. | Gegenüber Schleifstiften keine Geometrieveränderung durch Abnutzung/Verschleiß. | Bearbeitung nahezu aller Werkstoffe bis 68 HRC. | Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich und der Antrieb verschleißt weniger.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Temperguss | Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB) | Bronze | Einsatzstähle | Gusseisen | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | NE-Metall hart | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahl | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB) | Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB) | Titan | Titanlegierungen | Werkzeugstähle | Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfräsen | Egalisieren | Entgraten | Erzeugen von Durchbrüchen | Flächenbearbeitung | Fräsen | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Werkzeugmaschine | Roboter | Stationäre Maschinen | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Besonders gut zur Feinbearbeitung, für sehr feine Putzarbeiten, Korrekturen im Werkzeug- und Formenbau oder zum Schärfen von Schnittwerkzeugen geeignet. | Setzen Sie die Werkzeuge möglichst auf leistungsstarken Antrieben mit elastisch gelagerter Spindel ein, um Vibrationen zu vermeiden. | Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen.
AAO057:
Hochleistungszahnung MICRO
AAO663:
4007220896181
AAO676:
21901502
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Hartmetallfrässtifte
AAW338:
Hartmetall Hochleistungskleinfrässtift Set MICRO, Fräs.-Ø 2, 3, 6 mm 10-tlg. Schaft-Ø 3 mm Feinbearbeitung
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Frässtift-Satz, frässtifte pferd, fräsmesser, frässtift schaft 3mm, Hartmetallfrässtifte
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
52
pro Stück
Frei Haus
ab € 154,08*
€ 182,54*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,58*
€ 186,15*
6 Tage
47
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,78*
€ 186,15*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 159,05*
€ 190,36*
6 Tage
54
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,92*
€ 196,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,54*
€ 217,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,18*
€ 216,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,03*
€ 192,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
21211073
ab € 13,14*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
21213073
ab € 15,84*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
21217593
ab € 13,16*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
21230073
ab € 14,41*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
21205073
ab € 13,17*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
21205173
ab € 13,08*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
21205273
ab € 15,79*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
21201173
ab € 11,85*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
21201273
ab € 11,80*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
21201473
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.