Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für ALUMASTER, HM-Wendescheidplatten Ø 8 mm HICOAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-22000028
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     22000028
EAN/GTIN:
     4007220156889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
In Verbindung mit innovativen PFERD-Werkzeugsystemen zeichnen sich die speziell entwickelten Wendeschneidplatten durch hohe Standzeit und beste Abtragsleistung aus. Wendeschneidplattenset für High Speed Disc ALUMASTER. Die Wendeschneidplatten verfügen über eine HICOAT-Beschichtung.
Weitere Informationen:
Passend für Ø:
49 mm
Ausführung:
mit HICOAT-Beschichtung
Ø Außen:
8 mm
Anzahl, Inhalt:
5 Stück
Ausgabename > 80 Zeichen:
Zubehör für ALUMASTER, HM-Wendescheidplatten Ø 8 mm HICOAT
SAP EAN Stck.:
4007220156889
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82077010 | 8209000060 | 82090020
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
239 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.02 kg
SAP Länge (VE):
245 mm
SAP Breite (VE):
65 mm
SAP Höhe (VE):
15 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Wendeschneidplatten-Set ALUMASTER
ECLASS 12.0:
21182010
ECLASS 7.0:
21182010
ECLASS 8.1:
21182010
ECLASS 9.1:
21182010
proficlass 5.0:
AAA549c003
unspsc 6.0:
21180990
ECLASS 10.1:
21182010
ECLASS 11.1:
21182010
AAO057:
Wendeschneidplattensets
AAO663:
4007220156889
AAO676:
22000028
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
Zubehör für ALUMASTER, HM-Wendescheidplatten Ø 8 mm HICOAT
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeschneidplatten pferd, schneidplatten, Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,85*
€ 196,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,04*
€ 195,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,86*
€ 194,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.