Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Kantenfrässtift 08x30mm Schaft-Ø 6 mm Z SP zum Kantenbrechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-22215656
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     22215656
EAN/GTIN:
     4007220057964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Durch 3 identisch verzahnte Bereiche ist der HSS-Kantenfrässtift dreifach nutzbar. Zylindrischer Frässtift mit dreifacher, konkaver Kontur in Spezialzahnung mit Schaftdurchmesser 6 mm. Zum Kantenbrechen mit definiertem Radius geeignet.
Weitere Informationen:
Radius:
5 mm
RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
2400 RPM
RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²:
2400 RPM
RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
3200 RPM
RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²:
3200 RPM
Zahnung:
Spezialzahnung (SP)
Ø Außen:
8 mm
Ø Schaft:
6 mm
Länge, verzahnt:
30 mm
Länge, Gesamt:
70 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
HSS Kantenfrässtift 08x30mm Schaft-Ø 6 mm Z SP zum Kantenbrechen
SAP EAN Stck.:
4007220057964
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82077031
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
18.304 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.026 kg
SAP Länge (VE):
88 mm
SAP Breite (VE):
16 mm
SAP Höhe (VE):
13 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSS-Kantenfrässtift, Spezialzahnung (SP)
ECLASS 12.0:
21180609
ECLASS 7.0:
21180609
ECLASS 8.1:
21180609
ECLASS 9.1:
21180609
proficlass 5.0:
AAC147c013
unspsc 6.0:
27112803
ECLASS 10.1:
21180613
ECLASS 11.1:
21180613
Vorteile:
Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Temperguss | Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB) | Einsatzstähle | Gusseisen | Stahlguss | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Stahl | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB) | Werkzeugstähle | Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfräsen | Entgraten | Fräsen | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Verrunden
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Schnittgeschwindigkeitsbereich 60–80 m/min, Drehzahlbereich 3.100–4.200 RPM | Beim Einsatz des kleinsten Frässtiftdurchmessers, zum Beispiel Blechkantenbearbeitung, max. 9.000 RPM.
AAO057:
Schaft-Ø 6 mm
AAO663:
4007220057964
AAO676:
22215656
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
HSS-Frässtifte
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
HSS Kantenfrässtift 08x30mm Schaft-Ø 6 mm Z SP zum Kantenbrechen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
70 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift zylinderform pferd, frässtift zylinderform, frässtift schaft-d.6mm, HSS-Frässtifte, Spezialzahnung, HSS-Kantenfrässtift
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.