Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Frässtift Flammenform B Ø 16x35 mm Schaft-Ø 6 mm Z 3 universal mittel fein Spanbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-22407836
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     22407836
EAN/GTIN:
     4007220058800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Zahnung 3 ist mit Spanbrechern versehen und eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen. Sie wird in einem Drehzahlbereich je nach Frässtiftdurchmesser von 1.200 bis 7.900 RPM eingesetzt. Flammenförmiger Frässtift.
Weitere Informationen:
Radius:
2.6 mm
RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
1600 RPM
RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²:
1600 RPM
RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
2000 RPM
RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²:
2000 RPM
Zahnung:
3
Ø Außen:
16 mm
Ø Schaft:
6 mm
Länge, verzahnt:
35 mm
Länge, Gesamt:
75 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
HSS Frässtift Flammenform B Ø 16x35 mm Schaft-Ø 6 mm Z 3 universal mittel fein Spanbrecher
SAP EAN Stck.:
4007220058800
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82077031 | 820770310019
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
51 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.052 kg
SAP Länge (VE):
102 mm
SAP Breite (VE):
25 mm
SAP Höhe (VE):
20 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSS-Frässtifte, Zahnung 3, Flammenform B
ECLASS 12.0:
21180609
ECLASS 7.0:
21180609
ECLASS 8.1:
21180609
ECLASS 9.1:
21180609
proficlass 5.0:
AAC147c013
unspsc 6.0:
27112803
ECLASS 10.1:
21180613
ECLASS 11.1:
21180613
Vorteile:
Hohe Aggressivität. | Im niedrigen Drehzahlbereich einsetzbar. | Sehr stabile Zahnschneiden durch Zähigkeit des Schnellarbeitsstahls (HSS). | Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Temperguss | Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB) | Einsatzstähle | Gusseisen | Stahlguss | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Stahl | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB) | Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB) | Werkzeugstähle | Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfräsen | Egalisieren | Entgraten | Erzeugen von Durchbrüchen | Fräsen | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Werkzeugmaschine | Roboter | Stationäre Maschinen | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Verwenden Sie HSS-Frässtifte, wenn Ihr Antrieb keine hohen Drehzahlen ermöglicht. | HSS-Frässtifte können im Einsatz auf weichen Werkstoffen eine wirtschaftliche Alternative zu Hartmetallfrässtiften sein. | HSS-Frässtifte müssen im Gegensatz zu Hartmetallfrässtiften mit niedrigeren Drehzahlen eingesetzt werden. | Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden.
AAO057:
Schaft-Ø 6 mm
AAO663:
4007220058800
AAO676:
22407836
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
HSS-Frässtifte
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
HSS Frässtift Flammenform B Ø 16x35 mm Schaft-Ø 6 mm Z 3 universal mittel fein Spanbrecher
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
75 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Flammenfrässtift, Frässtift Flammenform, frässtifte pferd, frässtift flammenform, HSS-Frässtifte, Zahnung 3, Flammenform B
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.