Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Frässtift Kugelform F Ø 16x14 mm Schaft-Ø 6 mm Z 1 universal grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-22420816
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     22420816
EAN/GTIN:
     4007220059159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Zahnung 1 eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Stahl, Stahlguss und Edelstahl (INOX). Sie wird in einem Drehzahlbereich je nach Frässtiftdurchmesser von 1.200 bis 23.900 RPM eingesetzt. Kugelförmiger Frässtift.
Weitere Informationen:
RPM von, rost- und säurebeständige Stähle:
1200 RPM
RPM von, weiche NE-Metalle:
4000 RPM
RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK) Faseranteil kleiner 40 %:
4000 RPM
RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle:
1600 RPM
RPM bis, weiche NE-Metalle:
6000 RPM
RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. (GFK/CFK) Faseranteil kleiner 40%:
6000 RPM
Zahnung:
1
Ø Außen:
16 mm
Ø Schaft:
6 mm
Länge, verzahnt:
14 mm
Länge, Gesamt:
54 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
HSS Frässtift Kugelform F Ø 16x14 mm Schaft-Ø 6 mm Z 1 universal grob
SAP EAN Stck.:
4007220059159
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82077031
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
51 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.032 kg
SAP Länge (VE):
102 mm
SAP Breite (VE):
25 mm
SAP Höhe (VE):
20 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSS-Frässtifte, Zahnung 1, Kugelform F
ECLASS 12.0:
21180609
ECLASS 7.0:
21180609
ECLASS 8.1:
21180609
ECLASS 9.1:
21180609
proficlass 5.0:
AAC147c013
unspsc 6.0:
27112803
ECLASS 10.1:
21180613
ECLASS 11.1:
21180613
Vorteile:
Hohe Aggressivität. | Im niedrigen Drehzahlbereich einsetzbar. | Sehr stabile Zahnschneiden durch Zähigkeit des Schnellarbeitsstahls (HSS). | Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB) | Messing | Gusseisen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | hartes Holz | Kunststoffe | Aluminiumlegierungen weich | Edelstahl (INOX) | Thermoplaste | Weisser Temperguss (GTW, GJMW) | Holz | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfräsen | Egalisieren | Entgraten | Erzeugen von Durchbrüchen | Fräsen | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Werkzeugmaschine | Roboter | Stationäre Maschinen | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Verwenden Sie HSS-Frässtifte, wenn Ihr Antrieb keine hohen Drehzahlen ermöglicht. | HSS-Frässtifte können im Einsatz auf weichen Werkstoffen eine wirtschaftliche Alternative zu Hartmetallfrässtiften sein. | HSS-Frässtifte müssen im Gegensatz zu Hartmetallfrässtiften mit niedrigeren Drehzahlen eingesetzt werden.
AAO057:
Schaft-Ø 6 mm
AAO663:
4007220059159
AAO676:
22420816
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
HSS-Frässtifte
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
HSS Frässtift Kugelform F Ø 16x14 mm Schaft-Ø 6 mm Z 1 universal grob
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
54 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.