Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD HSS-Frässtifte HSS G 1020/6 Z1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-22423316
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     22423316
EAN/GTIN:
     4007220059234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Zahnung 1 eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Edelstahl (INOX), weichen NE-Metallen und Kunststoffen. Sie wird in einem Drehzahlbereich je nach Frässtiftdurchmesser von 1.200 bis 23.900 RPM eingesetzt. Spitzkegelförmiger Frässtift, Spitze abgeflacht.

Technische Daten:

  • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 2000 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 6400 RPM
  • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK) Faseranteil kleiner 40 %: 6400 RPM
  • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 2600 RPM
  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 9600 RPM
  • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. (GFK/CFK) Faseranteil kleiner 40%: 9600 RPM
  • Zahnung: 1
  • ø Außen metrisch: 10 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Winkel: 28 °
  • Länge, verzahnt: 20 mm
  • Länge, Gesamt: 60 mm

Vorteile:

  • Hohe Aggressivität.
  • Im niedrigen Drehzahlbereich einsetzbar.
  • Sehr stabile Zahnschneiden durch Zähigkeit des Schnellarbeitsstahls (HSS).
  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.

Anwendungsempfehlungen:

  • Verwenden Sie HSS-Frässtifte, wenn Ihr Antrieb keine hohen Drehzahlen ermöglicht.
  • HSS-Frässtifte können im Einsatz auf weichen Werkstoffen eine wirtschaftliche Alternative zu Hartmetallfrässtiften sein.
  • HSS-Frässtifte müssen im Gegensatz zu Hartmetallfrässtiften mit niedrigeren Drehzahlen eingesetzt werden.
  • Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Aluminium
  • Temperguss
  • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
  • Messing
  • Gusseisen
  • Kupfer
  • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
  • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
  • hartes Holz
  • Kunststoffe
  • Aluminiumlegierungen weich
  • Edelstahl (INOX)
  • Thermoplaste
  • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
  • Holz
  • Zink

Bearbeitungsaufgaben:

  • Erzeugen von Durchbrüchen
  • Entgraten
  • Egalisieren
  • Fräsen
  • Ausfräsen
  • Schweißnahtbearbeitung

Antriebsarten:

  • Biegwellenantrieb
  • Werkzeugmaschine
  • Roboter
  • Stationäre Maschinen
  • Geradschleifer
Weitere Informationen:
RPM von, rost- und säurebeständige Stähle:
2000 RPM
RPM von, weiche NE-Metalle:
6400 RPM
RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK) Faseranteil kleiner 40 %:
6400 RPM
RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle:
2600 RPM
RPM bis, weiche NE-Metalle:
9600 RPM
RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. (GFK/CFK) Faseranteil kleiner 40%:
9600 RPM
Zahnung:
1
ø Außen metrisch:
10 mm
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Winkel:
28 °
Länge, verzahnt:
20 mm
Länge, Gesamt:
60 mm
Vorteile:
Hohe Aggressivität. | Im niedrigen Drehzahlbereich einsetzbar. | Sehr stabile Zahnschneiden durch Zähigkeit des Schnellarbeitsstahls (HSS). | Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
Anwendungsempfehlungen:
Verwenden Sie HSS-Frässtifte, wenn Ihr Antrieb keine hohen Drehzahlen ermöglicht. | HSS-Frässtifte können im Einsatz auf weichen Werkstoffen eine wirtschaftliche Alternative zu Hartmetallfrässtiften sein. | HSS-Frässtifte müssen im Gegensatz zu Hartmetallfrässtiften mit niedrigeren Drehzahlen eingesetzt werden. | Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB) | Messing | Gusseisen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | hartes Holz | Kunststoffe | Aluminiumlegierungen weich | Edelstahl (INOX) | Thermoplaste | Weisser Temperguss (GTW, GJMW) | Holz | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Erzeugen von Durchbrüchen | Entgraten | Egalisieren | Fräsen | Ausfräsen | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Werkzeugmaschine | Roboter | Stationäre Maschinen | Geradschleifer
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
18.304 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.017 kg
Länge (VE):
88 mm
Breite (VE):
16 mm
Höhe (VE):
13 mm
ECLASS 12.0:
21180609
UNSPSC 25.0901:
27110000
ECLASS 13.0:
21180609
ETIM 9.0:
EC004535
ETIM 8.0:
EC004535
ECLASS 14.0:
21180609
ECLASS 7.1:
21180609
ECLASS 8.1:
21180609
ECLASS 9.1:
21180609
ECLASS 10.1:
21180613
ECLASS 11.1:
21180613
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSS-Frässtifte, Zahnung 1, Spitzkegelform G
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD HSS Frässtift Spitzkegelform G Ø 10x20mm Schaft-Ø 6 mm Z 1 universal grob
Produkthierarchie:
02020105
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Spitzkegelform, Spitzkegelfrässtift, frässtifte pferd, fräsmesser, HSS-Frässtifte, Zahnung 1, Spitzkegelform G, Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD TOOLS
80115018
ab € 1.041,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.