Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Frässtift Set 86 3-tlg. Zahnung 3 Schaft-Ø 6 mm universal mittel fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Verpackung offen
Product picture Verpackung offen
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-22900811
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     22900811
EAN/GTIN:
     4007220229941
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Zahnung 3 ist mit Spanbrechern versehen und eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen. Sie wird in einem Drehzahlbereich je nach Frässtiftdurchmesser von 1.200 bis 7.900 RPM eingesetzt. Das Set 86 Z3 enthält drei HSS-Frässtifte für die Fein- und Grobzerspanung in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen. Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
86 Z3
Zahnung:
3
Ø Schaft:
6 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
HSS Frässtift Set 86 3-tlg. Zahnung 3 Schaft-Ø 6 mm universal mittel fein
Neu im Jahr:
2021
SAP EAN Stck.:
4007220229941
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82077010 | 82077031
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
606 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.138 kg
SAP Länge (VE):
109 mm
SAP Breite (VE):
109 mm
SAP Höhe (VE):
51 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSS-Frässtifte-Set, Zahnung 3
ECLASS 12.0:
21180636
ECLASS 7.0:
21189202
ECLASS 8.1:
21189202
ECLASS 9.1:
21189202
proficlass 5.0:
EAB285c013
unspsc 6.0:
27112803
ECLASS 10.1:
21189202
ECLASS 11.1:
21180636
Vorteile:
Hohe Aggressivität. | Im niedrigen Drehzahlbereich einsetzbar. | Sehr stabile Zahnschneiden durch Zähigkeit des Schnellarbeitsstahls (HSS). | Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Temperguss | Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB) | Einsatzstähle | Gusseisen | Stahlguss | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Stahl | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB) | Werkzeugstähle | Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfräsen | Egalisieren | Entgraten | Erzeugen von Durchbrüchen | Fräsen | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Werkzeugmaschine | Roboter | Stationäre Maschinen | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Verwenden Sie HSS-Frässtifte, wenn Ihr Antrieb keine hohen Drehzahlen ermöglicht. | HSS-Frässtifte können im Einsatz auf weichen Werkstoffen eine wirtschaftliche Alternative zu Hartmetallfrässtiften sein. | HSS-Frässtifte müssen im Gegensatz zu Hartmetallfrässtiften mit niedrigeren Drehzahlen eingesetzt werden.
AAO057:
Zahnung 3
AAO663:
4007220229941
AAO676:
22900811
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
HSS-Frässtifte
AAW338:
HSS Frässtift Set 86 3-tlg. Zahnung 3 Schaft-Ø 6 mm universal mittel fein
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Frässtift-Satz, frässtifte pferd, fräsmesser, frässtift z3, HSS-Frässtifte
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
22441536
ab € 12,38*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
22411536
ab € 12,96*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
22405536
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.