Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für TORUS CUTTER, HM-Wendeschneidplatten Ø 10 mm für Torus Cutter HSC-T 20 RS8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-23000048
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     23000048
EAN/GTIN:
     4007220414972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
In Verbindung mit innovativen PFERD-Werkzeugsystemen zeichnen sich die speziell entwickelten Wendeschneidplatten durch hohe Standzeit und beste Abtragsleistung aus. Wendeschneidplattenset für High Speed Torus Cutter.
Weitere Informationen:
Passend für Ø:
20 mm
Ausführung:
ohne Beschichtung
Ø Außen:
10 mm
Anzahl, Inhalt:
4 Stück
Ausgabename > 80 Zeichen:
Zubehör für TORUS CUTTER, HM-Wendeschneidplatten Ø 10 mm für Torus Cutter HSC-T 20 RS8
Neu im Jahr:
2022
Zolltarif-Nr.:
82077010
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
149.625 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.019 kg
SAP Länge (VE):
105 mm
SAP Breite (VE):
95 mm
SAP Höhe (VE):
15 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Wendeschneidplatten-Set High Speed Torus Cutter
ECLASS 12.0:
21180790
ECLASS 7.0:
21180790
ECLASS 8.1:
21180790
ECLASS 9.1:
21180790
proficlass 5.0:
AAA549c003
unspsc 6.0:
21180990
ECLASS 10.1:
21180790
ECLASS 11.1:
21180790
AAO057:
Wendeschneidplattensets
AAO663:
4007220414972
AAO676:
23000048
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
Zubehör für TORUS CUTTER, HM-Wendeschneidplatten Ø 10 mm für Torus Cutter HSC-T 20 RS8
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeschneidplatten pferd, schneidplatten, Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
23000049
ab € 17,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.