Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für TORUS CUTTER, Ersatzteil-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-23000050
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     23000050
EAN/GTIN:
     4007220414996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Mit den Service-Sets von PFERD können die gängigsten Einzelteile bei Verlust oder Beschädigung ausgetauscht werden. PFERD bietet sowohl ein Reparaturset für Lochsägen-Schäfte als auch Service-Sets für die High Speed Disc ALUMASTER und den High Speed Torus Cutter an. Zum Austausch einzelner Wendeschneidplatten am High Speed Torus Cutter HSC-T 20. Das Set beinhaltet eine Wendeschneidplatte, eine Schraube und einen Torx-Schraubendreher TX 15.
Weitere Informationen:
Passend für:
High Speed Torus Cutter HSC-T 20 RS8
Ausführung:
ohne Beschichtung
Ausgabename > 80 Zeichen:
Zubehör für TORUS CUTTER, Ersatzteil-Set
Neu im Jahr:
2022
Zolltarif-Nr.:
82077010 | 82090020
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
168 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.027 kg
SAP Länge (VE):
96 mm
SAP Breite (VE):
103 mm
SAP Höhe (VE):
17 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Service Set High Speed Torus Cutter
ECLASS 12.0:
21180790
ECLASS 7.0:
21180790
ECLASS 8.1:
21180790
ECLASS 9.1:
21180790
proficlass 5.0:
AAA549c003
unspsc 6.0:
21182010
ECLASS 10.1:
21180790
ECLASS 11.1:
21180790
AAO663:
4007220414996
AAO676:
23000050
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
Zubehör für TORUS CUTTER, Ersatzteil-Set
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeschneidplatten pferd, schneidplatten, Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge, Service-Sets
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.