Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter Schaft-Ø 6 mm für Leichtmetall Frässtifte mit Innengewinde M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-23600610
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     23600610
EAN/GTIN:
     4007220062111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennscheibenhalter
trennscheibenhalter
PFERD bietet passende Werkzeughalter für HSS-Frässtifte und ALUMASTER-Frässcheiben an. Für Werkzeuge mit Innengewinde M10 geeignet.
Weitere Informationen:
Ø Schaft:
6 mm
Ø Gewinde:
M10
Länge, Gesamt:
57 mm
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Werkzeughalter Schaft-Ø 6 mm für Leichtmetall Frässtifte mit Innengewinde M 10
SAP EAN Stck.:
4007220062111
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661020
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
51 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.03 kg
SAP Länge (VE):
102 mm
SAP Breite (VE):
25 mm
SAP Höhe (VE):
20 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Werkzeughalter für Innengewinde M10
ECLASS 12.0:
21029090
ECLASS 7.0:
21029215
ECLASS 8.1:
21029290
ECLASS 9.1:
21029290
proficlass 5.0:
AAC081c002
unspsc 6.0:
27112803
ECLASS 10.1:
21029290
ECLASS 11.1:
21029090
AAO057:
Werkzeughalter für Werkzeuge mit Innengewinde
AAO663:
4007220062111
AAO676:
23600610
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
Werkzeughalter Schaft-Ø 6 mm für Leichtmetall Frässtifte mit Innengewinde M 10
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge, Werkzeughalter
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.