Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Werkzeughalter HM/HSS-Frässtifte BO 8/10 M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-23600810
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     23600810
EAN/GTIN:
     4007220062128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennscheibenhalter
trennscheibenhalter
PFERD bietet passende Werkzeughalter für HSS-Frässtifte und ALUMASTER-Frässcheiben an. Für Werkzeuge mit Innengewinde M10 geeignet.

Technische Daten:

  • Ø Schaft metrisch: 8 mm
  • Ø Gewinde: M10
  • Länge, Gesamt: 57 mm
  • Länge, Schaft: 40 mm
Weitere Informationen:
Ø Schaft metrisch:
8 mm
Ø Gewinde:
M10
Länge, Gesamt:
57 mm
Länge, Schaft:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
51 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.037 kg
Länge (VE):
102 mm
Breite (VE):
25 mm
Höhe (VE):
20 mm
ECLASS 12.0:
21029090
UNSPSC 25.0901:
27110000
ECLASS 13.0:
21029090
ETIM 9.0:
EC004535
ETIM 8.0:
EC004535
ECLASS 14.0:
21029090
ECLASS 7.1:
21029215
ECLASS 8.1:
21029290
ECLASS 9.1:
21029290
ECLASS 10.1:
21029290
ECLASS 11.1:
21029090
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Werkzeughalter für Innengewinde M10
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD Werkzeughalter Schaft-Ø 8 mm für Leichtmetall Frässtifte mit Innengewinde M 10
Produkthierarchie:
02050101
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge, Werkzeughalter, Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.