Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Kegel-und Entgratsenker 90° Ø 31 mm Schaft-Ø 12 mm DIN 335 C 3-Flächenschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Verpackung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-25202119
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25202119
EAN/GTIN:
     4007220166864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c
Kegelsenker von PFERD zeichnen sich durch ihre besonders scharfen Schneiden aus, die auch bei niedrigen Schnittgeschwindigkeiten sehr gute Ergebnisse erzielen. Hochleistungssenkwerkzeuge mit einem Senkwinkel von 90° zum Versenken von 90°-Schrauben für alle gängigen Werkstoffe wie Stahl, Stahlguss und NE-Metalle.
Weitere Informationen:
RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
100 RPM
RPM von, rost- und säurebeständige Stähle:
100 RPM
RPM von, weiche NE-Metalle:
150 RPM
RPM von, Stähle bis 700 N/mm²:
150 RPM
RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK):
100 RPM
RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
100 RPM
RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle:
150 RPM
RPM bis, weiche NE-Metalle:
200 RPM
RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²:
200 RPM
RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK):
150 RPM
Ausführung:
HSS
Ø Schaft:
12 mm
Ø:
31 mm
Winkel:
90 °
Länge, Gesamt:
71 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
HSS Kegel-und Entgratsenker 90° Ø 31 mm Schaft-Ø 12 mm DIN 335 C 3-Flächenschaft
SAP EAN Stck.:
4007220166864
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82075060 | 82077010
Herkunftsland:
DE | TW
SAP Volumen (VE):
122.5 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.109 kg
SAP Länge (VE):
100 mm
SAP Breite (VE):
35 mm
SAP Höhe (VE):
35 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSS-Kegelsenker, DIN 335 C 90°
ECLASS 12.0:
21180105
ECLASS 7.0:
21180105
ECLASS 8.1:
21180105
ECLASS 9.1:
21180105
proficlass 5.0:
AAC167c003
unspsc 6.0:
27112812
ECLASS 10.1:
21180132
ECLASS 11.1:
21180132
Vorteile:
Sehr hohe Abtragsleistung und optimale Spanabfuhr. | Gratfreie Ergebnisse auch bei geringen Schnittgeschwindigkeiten. | Lange Standzeit. | Hohe Oberflächengüte des Werkstückes.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB) | Messing | Bronze | Gusseisen | Spanplatte | Kupfer | Duroplaste | Elastomere | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 % | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 % | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Aluminiumlegierungen hart | NE-Metall hart | hartes Holz | Weitere NE-Metalle | Sonstiges | Kunststoffe | Aluminiumlegierungen weich | NE-Metall weich | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | weiches Holz | Edelstahl (INOX) | Stahl | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Werkzeugstähle | Aluminiumlegierungen zäh | Weisser Temperguss (GTW, GJMW) | Holz | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Senken
Antriebsarten:
Ständerbohrmaschine | Werkzeugmaschine | Bohrmaschine | Roboter | Stationäre Maschinen
Sicherheitshinweise:
Zur sicheren Drehmomentübertragung verfügen Kegelsenker ab einem Senkerdurchmesser von 28 mm über einen Dreiflächenschaft.
Anwendungsempfehlungen:
Verwenden Sie als Kühl-/Schmierstoff Schneidöl bzw. Druckluft. | Besonders gut geeignet zum Herstellen von Senkungen für 90° Schrauben.
AAJ675:
12 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Schaft-Ø 12 mm
AAO663:
4007220166864
AAO676:
25202119
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Senkwerkzeuge
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
HSS Kegel-und Entgratsenker 90° Ø 31 mm Schaft-Ø 12 mm DIN 335 C 3-Flächenschaft
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
71 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: din 335, pferd kegelsenker din 335, Senkwerkzeuge, HSS-Kegelsenker, Ausführung KES HSS DIN 335 C 90°
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.