Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SET KES HSS DIN 335 C90° 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-25202154
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     25202154
EAN/GTIN:
     4007220168691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker-Satz ohne Norm
din 335
Die Sets enthalten Hochleistungssenkwerkzeuge mit einem Senkwinkel von 90° zum Versenken von 90°-Schrauben für alle gängigen Werkstoffe wie Stahl, Stahlguss und NE-Metalle. Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung.

Technische Daten:

  • PFERD Typ: SET KES HSS DIN 335 C90° 6
  • Ausführung: HSS
  • Inhalt Werkzeug-ø: 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5
  • Anzahl, Inhalt: 6 Stück

Vorteile:

  • Sehr hohe Abtragsleistung und optimale Spanabfuhr.
  • Gratfreie Ergebnisse auch bei geringen Schnittgeschwindigkeiten.
  • Lange Standzeit.
  • Hohe Oberflächengüte des Werkstückes.
  • Auf nahezu allen Werkstoffen universell einsetzbar.

Anwendungsempfehlungen:

  • Besonders gut geeignet zum Herstellen von Senkungen für 90° Schrauben.
  • Verwenden Sie als Kühl-/Schmierstoff Schneidöl bzw. Druckluft.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
SET KES HSS DIN 335 C90° 6
Ausführung:
HSS
Inhalt Werkzeug-ø:
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5
Anzahl, Inhalt:
6 Stück
Vorteile:
Sehr hohe Abtragsleistung und optimale Spanabfuhr. | Gratfreie Ergebnisse auch bei geringen Schnittgeschwindigkeiten. | Lange Standzeit. | Hohe Oberflächengüte des Werkstückes. | Auf nahezu allen Werkstoffen universell einsetzbar.
Anwendungsempfehlungen:
Besonders gut geeignet zum Herstellen von Senkungen für 90° Schrauben. | Verwenden Sie als Kühl-/Schmierstoff Schneidöl bzw. Druckluft.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
634 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.32 kg
Länge (VE):
148 mm
Breite (VE):
102 mm
Höhe (VE):
42 mm
ECLASS 12.0:
21180105
UNSPSC 25.0901:
27110000
ECLASS 13.0:
21180105
ETIM 9.0:
EC011839
ETIM 8.0:
EC011839
ECLASS 14.0:
21180105
ECLASS 7.1:
21180105
ECLASS 8.1:
21180105
ECLASS 9.1:
21180105
ECLASS 10.1:
21180132
ECLASS 11.1:
21180132
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSS-Kegelsenker-Set
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD HSS-Kegelsenker-Set 6-tlg. DIN 335 C 90°
Produkthierarchie:
02080215
Weitere Suchbegriffe: HSS-Kegelsenker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD TOOLS
25202109
ab € 6,00*
Sonstiges
PFERD TOOLS
25202111
ab € 6,31*
Sonstiges
PFERD TOOLS
25202113
ab € 7,82*
Sonstiges
PFERD TOOLS
25202115
ab € 10,73*
Sonstiges
PFERD TOOLS
25202104
ab € 4,36*
Sonstiges
PFERD TOOLS
25202107
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.