Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SET KES HSSE DIN 335 C90° 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Verpackung
Product picture Verpackung offen
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-25202155
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     25202155
EAN/GTIN:
     4007220168714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker-Satz ohne Norm
din 335
Die Sets enthalten Hochleistungssenkwerkzeuge mit einem Senkwinkel von 90° zum Versenken von 90°-Schrauben für besonders zähe und harte Werkstoffe wie legierter und hochfester Stahl und Edelstahl (INOX). Hohe Standzeit und temperaturbeständige Ausführung durch Co-Anteil. Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung.

Technische Daten:

  • PFERD Typ: SET KES HSSE DIN 335 C90° 3
  • Ausführung: HSSE
  • Inhalt Werkzeug-ø: 6,3 / 10,4 / 16,5
  • Anzahl, Inhalt: 3 Stück

Vorteile:

  • Sehr hohe Abtragsleistung und optimale Spanabfuhr.
  • Gratfreie Ergebnisse auch bei geringen Schnittgeschwindigkeiten.
  • Lange Standzeit.
  • Hohe Oberflächengüte des Werkstückes.
  • Auf nahezu allen Werkstoffen universell einsetzbar.
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit durch Co-Anteil.

Anwendungsempfehlungen:

  • Besonders gut geeignet zum Herstellen von Senkungen für 90° Schrauben.
  • Verwenden Sie als Kühl-/Schmierstoff Schneidöl bzw. Druckluft.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
SET KES HSSE DIN 335 C90° 3
Ausführung:
HSSE
Inhalt Werkzeug-ø:
6,3 / 10,4 / 16,5
Anzahl, Inhalt:
3 Stück
Vorteile:
Sehr hohe Abtragsleistung und optimale Spanabfuhr. | Gratfreie Ergebnisse auch bei geringen Schnittgeschwindigkeiten. | Lange Standzeit. | Hohe Oberflächengüte des Werkstückes. | Auf nahezu allen Werkstoffen universell einsetzbar. | Sehr gute Temperaturbeständigkeit durch Co-Anteil.
Anwendungsempfehlungen:
Besonders gut geeignet zum Herstellen von Senkungen für 90° Schrauben. | Verwenden Sie als Kühl-/Schmierstoff Schneidöl bzw. Druckluft.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
607 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.117 kg
Länge (VE):
107 mm
Breite (VE):
107 mm
Höhe (VE):
53 mm
ECLASS 12.0:
21180105
UNSPSC 25.0901:
27110000
ECLASS 13.0:
21180105
ETIM 9.0:
EC011839
ETIM 8.0:
EC011839
ECLASS 14.0:
21180105
ECLASS 7.1:
21180105
ECLASS 8.1:
21180105
ECLASS 9.1:
21180105
ECLASS 10.1:
21180132
ECLASS 11.1:
21180132
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSSE-Kegelsenker-Set
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD HSSE-Kegelsenker-Set 3-tlg. DIN 335 C 90° Ausführung Co5
Produkthierarchie:
02080215
Weitere Suchbegriffe: HSS-Kegelsenker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD TOOLS
25202130
ab € 6,58*
Sonstiges
PFERD TOOLS
25202134
ab € 8,44*
Sonstiges
PFERD TOOLS
25202126
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.