Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Senker
>
Kegelsenker ohne Norm
>
Kegelsenker-Satz ohne Norm
>
Artikel
HSSE-Kegelsenker-Set 5-tlg. DIN 335 C 90° Ausführung Co5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1165-25202156
Hersteller:
PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
25202156
EAN/GTIN:
4007220168738
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker-Satz ohne Norm
pferd kegelsenker din 335
Die Sets enthalten Hochleistungssenkwerkzeuge mit einem Senkwinkel von 90° zum Versenken von 90°-Schrauben für besonders zähe und harte Werkstoffe wie legierter und hochfester Stahl und Edelstahl (INOX). Hohe Standzeit und temperaturbeständige Ausführung durch Co-Anteil. Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
SET KES HSSE DIN 335 C90° 5
Ausführung:
HSSE
Anzahl, Inhalt:
5 Stück
Ausgabename > 80 Zeichen:
HSSE-Kegelsenker-Set 5-tlg. DIN 335 C 90° Ausführung Co5
SAP EAN Stck.:
4007220168738
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82075060 | 82077010
Herkunftsland:
DE | TW
SAP Volumen (VE):
634 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.336 kg
SAP Länge (VE):
148 mm
SAP Breite (VE):
102 mm
SAP Höhe (VE):
42 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSSE-Kegelsenker-Set
ECLASS 12.0:
21180105
ECLASS 7.0:
21180105
ECLASS 8.1:
21180105
ECLASS 9.1:
21180105
proficlass 5.0:
AAC167c003
unspsc 6.0:
27112812
ECLASS 10.1:
21180132
ECLASS 11.1:
21180132
Vorteile:
Sehr hohe Abtragsleistung und optimale Spanabfuhr. | Gratfreie Ergebnisse auch bei geringen Schnittgeschwindigkeiten. | Lange Standzeit. | Hohe Oberflächengüte des Werkstückes. | Auf nahezu allen Werkstoffen universell einsetzbar. | Sehr gute Temperaturbeständigkeit durch Co-Anteil.
Anwendungsempfehlungen:
Besonders gut geeignet zum Herstellen von Senkungen für 90° Schrauben. | Verwenden Sie als Kühl-/Schmierstoff Schneidöl bzw. Druckluft.
AAO663:
4007220168738
AAO676:
25202156
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
HSS-Kegelsenker
AAW338:
HSSE-Kegelsenker-Set 5-tlg. DIN 335 C 90° Ausführung Co5
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
... >
Senkwerkzeuge
>
HSS-Kegelsenker
>
HSSE-Kegelsenker-Set
Weitere Suchbegriffe:
din 335
,
HSS-Kegelsenker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 54,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSSE Co5 Kegel-und Entgratsenker 90° Ø 10,4 mm Schaft-Ø 6 mm DIN 335 C
PFERD-Werkzeuge
25202130
ab € 6,61*
Sonstiges
HSSE Co5 Kegel-und Entgratsenker 90° Ø 16,5 mm Schaft-Ø 10mm DIN 335 C
PFERD-Werkzeuge
25202134
ab € 8,76*
Sonstiges
HSSE Co5 Kegel-und Entgratsenker 90° Ø 20,5 mm Schaft-Ø 10mm DIN 335 C
PFERD-Werkzeuge
25202136
ab € 12,67*
Sonstiges
HSSE Co5 Kegel-und Entgratsenker 90° Ø 25 mm Schaft-Ø 10mm DIN 335 C
PFERD-Werkzeuge
25202138
ab € 17,09*
Sonstiges
HSSE Co5 Kegel-und Entgratsenker 90° Ø 6,3 mm Schaft-Ø 5 mm DIN 335 C
PFERD-Werkzeuge
25202126
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen