Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Kegelsenker-Sets 3-tlg. DIN 335 C 90° mit HICOAT-Beschichtung HC-FEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-25202158
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25202158
EAN/GTIN:
     4007220168752
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker-Satz ohne Norm
pferd kegelsenker din 335
Die Sets enthalten Hochleistungssenkwerkzeuge mit einem Senkwinkel von 90° zum Versenken von 90°-Schrauben für besonders zähe und harte Werkstoffe wie legierter und hochfester Stahl und Edelstahl (INOX). Dank HICOAT-Beschichtung HC-FEP verfügen sie über eine hohe Härte und Verschleißfestigkeit. Sie sind sehr temperaturbeständig und verfügen über eine besonders lange Standzeit. Sie können auch im höheren Schnittgeschwindigkeitsbereich und ohne Kühl- und Schmierstoffe eingesetzt werden. Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
SET KES HSS DIN 335 C90° 3 HC-FEP
Ausführung:
HC-FEP
Anzahl, Inhalt:
3 Stück
Ausgabename > 80 Zeichen:
HSS-Kegelsenker-Sets 3-tlg. DIN 335 C 90° mit HICOAT-Beschichtung HC-FEP
SAP EAN Stck.:
4007220168752
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82075060 | 82077010
Herkunftsland:
DE | TW
SAP Volumen (VE):
606 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.131 kg
SAP Länge (VE):
109 mm
SAP Breite (VE):
109 mm
SAP Höhe (VE):
51 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSS-Kegelsenker-Set HICOAT
ECLASS 12.0:
21180105
ECLASS 7.0:
21180105
ECLASS 8.1:
21180105
ECLASS 9.1:
21180105
proficlass 5.0:
AAC167c003
unspsc 6.0:
27112812
ECLASS 10.1:
21180132
ECLASS 11.1:
21180132
Vorteile:
Sehr hohe Abtragsleistung und optimale Spanabfuhr. | Gratfreie Ergebnisse auch bei geringen Schnittgeschwindigkeiten. | Sehr hohe Standzeit. | Hohe Oberflächengüte des Werkstückes. | Auf nahezu allen Werkstoffen universell einsetzbar. | Auch ohne Kühl- und Schmierstoffe einsetzbar.
Anwendungsempfehlungen:
Besonders gut geeignet zum Herstellen von Senkungen für 90° Schrauben.
AAO663:
4007220168752
AAO676:
25202158
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
HSS-Kegelsenker
AAW338:
HSS-Kegelsenker-Sets 3-tlg. DIN 335 C 90° mit HICOAT-Beschichtung HC-FEP
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: din 335, HSS-Kegelsenker
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
38
pro Stück
€ 5,00*
ab € 43,94*
€ 57,66*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 45,92*
€ 61,29*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 46,91*
€ 61,64*
27 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 56,33*
€ 74,92*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,20*
€ 75,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25202143
ab € 12,99*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25202146
ab € 17,42*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25202141
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.