Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Kegelsenker-Sets 5-tlg. DIN 335 C 90° mit HICOAT-Beschichtung HC-FEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-25202159
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25202159
EAN/GTIN:
     4007220168769
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker-Satz ohne Norm
pferd kegelsenker din 335
Die Sets enthalten Hochleistungssenkwerkzeuge mit einem Senkwinkel von 90° zum Versenken von 90°-Schrauben für besonders zähe und harte Werkstoffe wie legierter und hochfester Stahl und Edelstahl (INOX). Dank HICOAT-Beschichtung HC-FEP verfügen sie über eine hohe Härte und Verschleißfestigkeit. Sie sind sehr temperaturbeständig und verfügen über eine besonders lange Standzeit. Sie können auch im höheren Schnittgeschwindigkeitsbereich und ohne Kühl- und Schmierstoffe eingesetzt werden. Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
SET KES HSS DIN 335 C90° 5 HC-FEP
Ausführung:
HC-FEP
Anzahl, Inhalt:
5 Stück
Ausgabename > 80 Zeichen:
HSS-Kegelsenker-Sets 5-tlg. DIN 335 C 90° mit HICOAT-Beschichtung HC-FEP
SAP EAN Stck.:
4007220168769
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82075060 | 82077010
Herkunftsland:
DE | TW
SAP Volumen (VE):
634 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.335 kg
SAP Länge (VE):
148 mm
SAP Breite (VE):
102 mm
SAP Höhe (VE):
42 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSS-Kegelsenker-Set HICOAT
ECLASS 12.0:
21180105
ECLASS 7.0:
21180105
ECLASS 8.1:
21180105
ECLASS 9.1:
21180105
proficlass 5.0:
AAC167c003
unspsc 6.0:
27112812
ECLASS 10.1:
21180132
ECLASS 11.1:
21180132
Vorteile:
Sehr hohe Abtragsleistung und optimale Spanabfuhr. | Gratfreie Ergebnisse auch bei geringen Schnittgeschwindigkeiten. | Sehr hohe Standzeit. | Hohe Oberflächengüte des Werkstückes. | Auf nahezu allen Werkstoffen universell einsetzbar. | Auch ohne Kühl- und Schmierstoffe einsetzbar.
Anwendungsempfehlungen:
Besonders gut geeignet zum Herstellen von Senkungen für 90° Schrauben.
AAO663:
4007220168769
AAO676:
25202159
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
HSS-Kegelsenker
AAW338:
HSS-Kegelsenker-Sets 5-tlg. DIN 335 C 90° mit HICOAT-Beschichtung HC-FEP
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: din 335, HSS-Kegelsenker
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
38
pro Stück
€ 5,00*
ab € 104,87*
€ 128,63*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 111,03*
€ 136,65*
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,96*
€ 137,97*
11 Tage
38
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,34*
€ 149,70*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 128,00*
€ 154,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25202143
ab € 12,99*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25202146
ab € 17,42*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25202148
ab € 23,55*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25202150
ab € 31,76*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25202141
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.