Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEEL EDGE Schleifstift Zylinder Ø 5x10mm Schaft-Ø 6 mm A100 für Stahl- und Stahlguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-31106270
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31106270
EAN/GTIN:
     4007220094761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Ausführung STEEL EDGE ist besonders für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahl- und Stahlgussbauteilen geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören außerdem das Schleifen von Fasen zur Schweißnahtvorbereitung und das Beischleifen von Konturen. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
157800 RPM
RPM, opt.:
130000 RPM
Form:
W 153
Breite:
10 mm
Ø Außen:
5 mm
Ø Schaft:
6 mm
Korngröße:
100
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
STEEL EDGE Schleifstift Zylinder Ø 5x10mm Schaft-Ø 6 mm A100 für Stahl- und Stahlguss
SAP EAN Stck.:
4007220249673
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
97.44 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.009 kg
SAP Länge (VE):
145 mm
SAP Breite (VE):
96 mm
SAP Höhe (VE):
7 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifstifte - Zylinderstifte STEEL EDGE
ECLASS 12.0:
21011317
ECLASS 7.0:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Vorteile:
Hohe Standzeit und geringer Werkzeugverschleiß aufgrund harter, formstabiler Bindung. | Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar. | Besonders gut für die Kantenbearbeitung geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahlguss | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfugen | Ausschleifen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Schleifstifte STEEL EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 25 bis 40 m/s.
AAO057:
Zylinderstifte STEEL EDGE
AAO663:
4007220094761
AAO676:
31106270
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
STEEL EDGE Schleifstift Zylinder Ø 5x10mm Schaft-Ø 6 mm A100 für Stahl- und Stahlguss
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
10 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
5 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
100 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
100 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstifte edelkorund, schleifstift, Schleifstifte STEEL EDGE
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.