Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstifte ZY 1020 6 ADW 46 M5V STEEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-31118254
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     31118254
EAN/GTIN:
     4007220095850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Ausführung STEEL ist die universellste Bindung für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss. Sie eignet sich hervorragend für das Schleifen von Formteilen aus Schnellarbeitsstahl (HSS) und das Beischleifen von Schweißnähten an Stahlkonstruktionen. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.

Technische Daten:

  • Max. RPM: 95400 RPM
  • RPM, opt.: 85000 RPM
  • Form: W 177
  • EAN Stck.: 4007220250679
  • Breite metrisch: 20 mm
  • ø Außen metrisch: 10 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Korngröße: 46
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteile:

  • Hohe Schleiffreudigkeit und Abtragsleistung im universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen.
  • Verkürzte Schleifzeiten und somit Kosteneinsparung infolge des hohen Zeitspanvolumens.
  • Besonders gut für die Bearbeitung von Flächen und Kanten geeignet.

Anwendungsempfehlungen:

  • Schleifstifte STEEL erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Stahlguss
  • Stahl

Bearbeitungsaufgaben:

  • Entgraten
  • Schlichten
  • Ausschleifen
  • Ausfugen
  • Egalisieren
  • Flächenbearbeitung
  • Schweißnahtbearbeitung
  • Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)

Antriebsarten:

  • Biegwellenantrieb
  • Geradschleifer

Sicherheitshinweise:

  • Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf eine offene Schaftlänge von 10 mm.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
95400 RPM
RPM, opt.:
85000 RPM
Form:
W 177
EAN Stck.:
4007220250679
Breite metrisch:
20 mm
ø Außen metrisch:
10 mm
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Korngröße:
46
Länge, Schaft:
40 mm
Vorteile:
Hohe Schleiffreudigkeit und Abtragsleistung im universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen. | Verkürzte Schleifzeiten und somit Kosteneinsparung infolge des hohen Zeitspanvolumens. | Besonders gut für die Bearbeitung von Flächen und Kanten geeignet.
Anwendungsempfehlungen:
Schleifstifte STEEL erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahlguss | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Schlichten | Ausschleifen | Ausfugen | Egalisieren | Flächenbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf eine offene Schaftlänge von 10 mm.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
231.66 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.014 kg
Länge (VE):
180 mm
Breite (VE):
117 mm
Höhe (VE):
11 mm
ECLASS 12.0:
21011317
UNSPSC 25.0901:
23131500
ECLASS 13.0:
21011317
ETIM 9.0:
EC011937
ETIM 8.0:
EC011937
ECLASS 14.0:
21011317
ECLASS 7.1:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifstifte - Zylinderstifte STEEL
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD STEEL Schleifstift Zylinder Ø 10x20mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Stahl- und Stahlguss
Produkthierarchie:
03010101
EAN-Typ:
AR
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, Schleifstifte STEEL, Schleifstifte
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
33301000
ab € 51,32*
Zubehör
PFERD TOOLS
33401001
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD TOOLS
33401010
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD TOOLS
33899045
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.