Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstifte ZY 1020 6 AWCO 46 J5V TOUGH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Efficiency waste
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-31118336
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     31118336
EAN/GTIN:
     4007220898512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Ausführung TOUGH ist speziell für den Einsatz auf Titanwerkstoffen, Nickel- und Kobaltbasislegierungen sowie für die Bearbeitung gehärteter Stahlbauteile und Auftragsschweißungen geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören unter anderem das Beischleifen von Reparaturschweißungen sowie das Nachbearbeiten an Turbinenschaufeln während der Flugzeugwartung und das Nachschleifen von Reparaturschweißungen im Werkzeug- und Formenbau. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.

Technische Daten:

  • Max. RPM: 95400 RPM
  • RPM, opt.: 85000 RPM
  • EAN Stck.: 4007220250594
  • Breite metrisch: 20 mm
  • ø Außen metrisch: 10 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Korngröße: 46
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteile:

  • Kühler Schliff aufgrund der Splitterfreudigkeit des Korngemisches.
  • Hohe Abtragsleistungen und sehr gute Standzeit.
  • Konstante Abtragsraten durch Selbstschärfeffekt des Keramikkorns.

Anwendungsempfehlungen:

  • Schleifstifte TOUGH erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Kobaltbasislegierungen
  • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Hochwarmfeste Werkstoffe
  • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
  • Titan
  • Titanlegierungen

Bearbeitungsaufgaben:

  • Entgraten
  • Schlichten
  • Ausschleifen
  • Ausfugen
  • Egalisieren
  • Flächenbearbeitung
  • Schweißnahtbearbeitung
  • Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)

Antriebsarten:

  • Biegwellenantrieb
  • Geradschleifer

Sicherheitshinweise:

  • Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
95400 RPM
RPM, opt.:
85000 RPM
EAN Stck.:
4007220250594
Breite metrisch:
20 mm
ø Außen metrisch:
10 mm
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Korngröße:
46
Länge, Schaft:
40 mm
Vorteile:
Kühler Schliff aufgrund der Splitterfreudigkeit des Korngemisches. | Hohe Abtragsleistungen und sehr gute Standzeit. | Konstante Abtragsraten durch Selbstschärfeffekt des Keramikkorns.
Anwendungsempfehlungen:
Schleifstifte TOUGH erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Kobaltbasislegierungen | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Schlichten | Ausschleifen | Ausfugen | Egalisieren | Flächenbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
231.66 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.014 kg
Länge (VE):
180 mm
Breite (VE):
117 mm
Höhe (VE):
11 mm
ECLASS 12.0:
21011317
UNSPSC 25.0901:
23131500
ECLASS 13.0:
21011317
ETIM 9.0:
EC011937
ETIM 8.0:
EC011937
ECLASS 14.0:
21011317
ECLASS 7.1:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifstifte - Zylinderstifte TOUGH
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD TOUGH Schleifstift Zylinder Ø 10x20mm Schaft-Ø 6 mm CO46 für schwer zerspanbare Werkstoffe
Produkthierarchie:
03011101
EAN-Typ:
AR
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, Schleifstifte TOUGH, Schleifstifte
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
33301000
ab € 51,32*
Zubehör
PFERD TOOLS
33401001
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD TOOLS
33401010
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD TOOLS
33899045
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.