Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstifte ZY 1650 6 AN 30 N5B INOX EDGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-31129613
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     31129613
EAN/GTIN:
     4007220096871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Ausführung INOX EDGE ist speziell für den Kanteneinsatz auf Edelstahl (INOX) geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören das Beischleifen von Kehlnähten an Edelstahlbauteilen, Entfernen von Graten an Formteilen aus hochwarmfesten Legierungen, Entfernen von Graten an Edelstahlgussteilen sowie das Schleifen von Fasen als Vorbereitung zum Schweißen von Edelstahlprofilen. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.

Technische Daten:

  • Max. RPM: 31300 RPM
  • RPM, opt.: 31300 RPM
  • Form: W 197
  • EAN Stck.: 4007220251355
  • Breite metrisch: 50 mm
  • ø Außen metrisch: 16 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Korngröße: 30
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteile:

  • Dank kühlem Schliff besonders gut für den Einsatz auf temperaturempfindlichen Werkstoffen geeignet.
  • Hoher Schleifkomfort durch vibrationsarmen Schliff.
  • Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar.
  • Hohe Formstabilität auf der Kante.

Anwendungsempfehlungen:

  • Schleifstifte INOX EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 35 bis 50 m/s.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Edelstahl (INOX)

Bearbeitungsaufgaben:

  • Entgraten
  • Schlichten
  • Ausschleifen
  • Ausfugen
  • Egalisieren
  • Flächenbearbeitung
  • Schweißnahtbearbeitung
  • Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)

Antriebsarten:

  • Biegwellenantrieb
  • Geradschleifer

Sicherheitshinweise:

  • Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
31300 RPM
RPM, opt.:
31300 RPM
Form:
W 197
EAN Stck.:
4007220251355
Breite metrisch:
50 mm
ø Außen metrisch:
16 mm
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Korngröße:
30
Länge, Schaft:
40 mm
Vorteile:
Dank kühlem Schliff besonders gut für den Einsatz auf temperaturempfindlichen Werkstoffen geeignet. | Hoher Schleifkomfort durch vibrationsarmen Schliff. | Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar. | Hohe Formstabilität auf der Kante.
Anwendungsempfehlungen:
Schleifstifte INOX EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 35 bis 50 m/s.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX)
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Schlichten | Ausschleifen | Ausfugen | Egalisieren | Flächenbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
505 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.04 kg
Länge (VE):
220 mm
Breite (VE):
135 mm
Höhe (VE):
17 mm
ECLASS 12.0:
21011317
UNSPSC 25.0901:
23131500
ECLASS 13.0:
21011317
ETIM 9.0:
EC011937
ETIM 8.0:
EC011937
ECLASS 14.0:
21011317
ECLASS 7.1:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifstifte - Zylinderstifte INOX EDGE
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD INOX EDGE Schleifstift Zylinder Ø 16x50mm Schaft-Ø 6 mm A30 für Edelstahl
Produkthierarchie:
03010701
EAN-Typ:
AR
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, Schleifstifte INOX EDGE, Schleifstifte
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
33301000
ab € 51,32*
Zubehör
PFERD TOOLS
33401001
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD TOOLS
33401010
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD TOOLS
33899045
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.