Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAST EDGE Schleifstift Zylinder Ø 20x40mm Schaft-Ø 6 mm SIC30 für Grau-und Sphäroguss


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-31133531
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31133531
EAN/GTIN:
     4007220803028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen. Die Ausführung CAST EDGE für Gießereien ist besonders gut für den universellen Einsatz und zum Ausschleifen von Vererzungen und Beischleifen von Sandeinschlüssen und Sandanhaftungen an Grau- und Sphärogusswerkstücken in Verbindung mit hohen Schnittgeschwindigkeiten geeignet.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
32400 RPM
RPM, opt.:
32400 RPM
Form:
W 205
Breite:
40 mm
Ø Außen:
20 mm
Ø Schaft:
6 mm
Korngröße:
30 (N)
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
CAST EDGE Schleifstift Zylinder Ø 20x40mm Schaft-Ø 6 mm SIC30 für Grau-und Sphäroguss
SAP EAN Stck.:
4007220251720
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
3044 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.048 kg
SAP Länge (VE):
187 mm
SAP Breite (VE):
185 mm
SAP Höhe (VE):
88 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifstifte - Zylinderstifte CAST EDGE
ECLASS 12.0:
21011317
ECLASS 7.0:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Vorteile:
Sehr hohe Schleiffreudigkeit und Aggressivität von Anfang an. | Hohe Abtragsleistung in Kombination mit hoher Standzeit. | Lieferung in praktischer und umweltschonender Industrieverpackung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Temperguss | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfugen | Ausschleifen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Schleifstifte CAST EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s.
AAO057:
Zylinderstift CAST EDGE
AAO663:
4007220803028
AAO676:
31133531
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
CAST EDGE Schleifstift Zylinder Ø 20x40mm Schaft-Ø 6 mm SIC30 für Grau-und Sphäroguss
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
20 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
30 (N) 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
30 (N) 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, sic schleifstifte, Schleifstifte CAST EDGE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
409
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,87*
€ 2,32*
8 Tage
368
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,33*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,33*
7 Tage
439
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,47*
4 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,03*
€ 2,51*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,87* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 116,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.