Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAST Schleifstift Zylinder Ø 32x32 mm Schaft-Ø 6 mm A24 für Grau-und Sphäroguss


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-31136032
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31136032
EAN/GTIN:
     4007220097564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Ausführung CAST ist in Verbindung mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten besonders gut für den Flächeneinsatz auf Grau- und Sphäroguss geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören das Putzen von Werkstücken und Ausschleifen von Lunkern. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
25700 RPM
RPM, opt.:
25700 RPM
Form:
W 230
Breite:
32 mm
Ø Außen:
32 mm
Ø Schaft:
6 mm
Korngröße:
24
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
CAST Schleifstift Zylinder Ø 32x32 mm Schaft-Ø 6 mm A24 für Grau-und Sphäroguss
SAP EAN Stck.:
4007220251843
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
980 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.077 kg
SAP Länge (VE):
220 mm
SAP Breite (VE):
135 mm
SAP Höhe (VE):
33 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifstifte - Zylinderstifte CAST
ECLASS 12.0:
21011317
ECLASS 7.0:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Vorteile:
Für den Einsatz auf Flächen und Kanten geeignet. | Hohe Schleiffreudigkeit und gute Standzeit. | Hohe Abtragsleistungen dank grober Korngröße.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Temperguss | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfugen | Ausschleifen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Schleifstifte CAST erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s.
AAO057:
Zylinderstift CAST
AAO663:
4007220097564
AAO676:
31136032
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
CAST Schleifstift Zylinder Ø 32x32 mm Schaft-Ø 6 mm A24 für Grau-und Sphäroguss
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
32 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
32 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
24 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
24 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, Schleifstifte CAST
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
2500
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,01*
€ 2,88*
8 Tage
10
5
pro Box
€ 5,49*
ab € 2,02*
€ 2,90*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,90*
6 Tage
2509
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,11*
€ 3,04*
4 Tage
unbekannt
5
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,19*
€ 3,12*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Box
ab 25 Boxen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,01* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.