Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAST STEEL Schleifstift Kegel Ø 35x50mm Schaft-Ø 8 mm A24 für Stahlguss


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-32216262
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32216262
EAN/GTIN:
     4007220642672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
Die Ausführung CAST STEEL ist besonders für den universellen rauen Einsatz auf Stahlguss geeignet. Sie ist ideal für das Entfernen von Graten an Stahlgussteilen sowie das Beischleifen von Übergängen nach dem Abtrennen von Steigern. Die Kegelform KE eignet sich für eine angenehme Arbeitsposition im Flächenschliff und zum Schleifen von Kehlen.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
15600 RPM
RPM, opt.:
15600 RPM
Breite:
50 mm
Ø Außen:
35 mm
Ø Schaft:
8 mm
Korngröße:
24
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
CAST STEEL Schleifstift Kegel Ø 35x50mm Schaft-Ø 8 mm A24 für Stahlguss
SAP EAN Stck.:
4007220256107
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
5700 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.117 kg
SAP Länge (VE):
240 mm
SAP Breite (VE):
240 mm
SAP Höhe (VE):
99 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifstifte - Kegelstifte CAST STEEL
ECLASS 12.0:
21011317
ECLASS 7.0:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Vorteile:
Sehr hohe Schleiffreudigkeit und Aggressivität von Anfang an. | Hohe Abtragsleistung in Kombination mit hoher Standzeit. | Lieferung in praktischer und umweltschonender Industrieverpackung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahlguss
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfugen | Ausschleifen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Schleifstifte CAST STEEL erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 25 bis 40 m/s.
AAO057:
Kegelstift CAST STEEL
AAO663:
4007220642672
AAO676:
32216262
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
CAST STEEL Schleifstift Kegel Ø 35x50mm Schaft-Ø 8 mm A24 für Stahlguss
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
50 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
35 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
24 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
24 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kegelform, schleifspitze pferd, schleifstift kegelform, Schleifstifte für Gießereien CAST STEEL
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
2020
50
pro Box
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,54*
7 Tage
1818
50
pro Box
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,57*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 3,58*
7 Tage
2020
50
pro Box
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 3,73*
4 Tage
unbekannt
50
pro Box
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 3,79*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,88* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 177,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.