Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierstein vierkant 13x6x150mm A320 universellen Einsatz im Werkzeug- und Formenbau


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-33400011
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     33400011
EAN/GTIN:
     4007220107010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korund-Schleifstein
Achatpolierstein
Polierstein
pferd polierstein
PFERD-Schleif- und Poliersteine sind vielseitige Werkzeuge für die Endbearbeitung von Formen im Werkzeug- und Formenbau. Sie werden zum stufenweisen Feinschleifen nach der zerspanenden Arbeit oder nach dem Erodieren (EDM) benutzt, um eine Strichpolitur in Entformungsrichtung einzuschleifen oder zur Vorbereitung einer Hochglanzpolitur mit Diamantpasten. Die Ausführung UNIVERSAL ist der Allrounder zum stufenweisen Feinschleifen im Werkzeug- und Formenbau.
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Korngröße:
320
Höhe:
6 mm
Länge:
150 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Polierstein vierkant 13x6x150mm A320 universellen Einsatz im Werkzeug- und Formenbau
SAP EAN Stck.:
4007220256305
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230 | 68043000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
155.232 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.028 kg
SAP Länge (VE):
33 mm
SAP Breite (VE):
28 mm
SAP Höhe (VE):
168 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleif- und Poliersteine vierkant UNIVERSAL
ECLASS 12.0:
21011335
ECLASS 7.0:
21011316
ECLASS 8.1:
21011316
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
21011316
unspsc 6.0:
21011316
ECLASS 10.1:
21011335
ECLASS 11.1:
21011335
Vorteile:
Hohe Standzeit. | Hohe Formstabilität. | Hohe Schleifleistung. | Gleichmäßiger Abtrag. | Feines Schliffbild.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Weitere NE-Metalle | Edelstahl (INOX)
Bearbeitungsaufgaben:
Flächenbearbeitung | Polieren | Schlichten | Stufenweises Feinschleifen | Verrunden
Antriebsarten:
Handfeilgerät | Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Für ein ergonomischeres Arbeiten wird im Handeinsatz ein Schnellspannheft empfohlen. | Um ein besseres Oberflächenfinish zu erreichen wird der Einsatz von Schleifölen empfohlen. | Poliersteine sortenrein trennen, um eine Kornverschleppung zu vermeiden.
AAO663:
4007220107010
AAO676:
33400011
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
Polierstein vierkant 13x6x150mm A320 universellen Einsatz im Werkzeug- und Formenbau
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: korund schleifstein, Schleif- und Poliersteine, Schleif- und Polierstein UNIVERSAL
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
190
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,26*
€ 6,87*
6 Tage
171
12
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 6,92*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 6,92*
6 Tage
190
12
pro Box
€ 4,30*
ab € 5,44*
€ 7,31*
12
pro Box
€ 4,90*
ab € 5,27*
€ 7,37*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 82,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33509030
ab € 32,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33509010
ab € 6,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.