Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Dia.- und CBN-Trennwerkzeuge Galvanik BO 8/10 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-33513900
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     33513900
EAN/GTIN:
     4007220806401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Trennscheibenhalter
Zubehör zum Aufspannen von Diamant-Trennscheiben bis inkl. Durchmesser 75 mm.

Technische Daten:

  • Max. RPM: 30000 RPM
  • Spannbereich bis: 3 mm
  • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 10
  • Ø Schaft metrisch: 8 mm

Sicherheitshinweise:

  • Die angegebene maximale Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
30000 RPM
Spannbereich bis:
3 mm
Passend für Bohrungs-ø [mm]:
10
Ø Schaft metrisch:
8 mm
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximale Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
65.472 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.05 kg
Länge (VE):
62 mm
Breite (VE):
48 mm
Höhe (VE):
22 mm
ECLASS 12.0:
21029090
UNSPSC 25.0901:
27110000
ECLASS 13.0:
21011391
ETIM 9.0:
EC004805
ETIM 8.0:
EC000173
ECLASS 14.0:
21011391
ECLASS 7.1:
21029215
ECLASS 8.1:
21029290
ECLASS 9.1:
21029290
ECLASS 10.1:
21029290
ECLASS 11.1:
21029090
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Werkzeughalter für Diamant-Trennscheiben, Bohrungs-Ø 10 mm
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD Werkzeughalter für Diamant-Trennscheiben mit Bohrungs-Ø10mm, Schaft-Ø8 mm
Produkthierarchie:
05060301 | 06030401
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Werkzeughalter für Diamant-Trennscheiben, Diamant- und CBN-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.