Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufspannbolzen für kleine Trennscheiben mit Bohrung 10mm Schaft-Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-33514000
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     33514000
EAN/GTIN:
     4007220219157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannbolzen
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Zubehör zum Aufspannen von kleinen Trennscheiben auf Geradschleifern. Stabile Ausführung mit höchster Schaftbruchsicherheit.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
BO 8/10 0-4
Spannbereich von:
0 mm
Spannbereich bis:
4 mm
Passend für Bohrungs-Ø:
10 mm
Ø Schaft:
8 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Aufspannbolzen für kleine Trennscheiben mit Bohrung 10mm Schaft-Ø 8 mm
SAP EAN Stck.:
4007220219157
Zolltarif-Nr.:
84661020
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
101 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.052 kg
SAP Länge (VE):
120 mm
SAP Breite (VE):
29 mm
SAP Höhe (VE):
29 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Werkzeughalter für kleine Trennscheiben
ECLASS 12.0:
21011391
ECLASS 7.0:
21019109
ECLASS 8.1:
21019109
ECLASS 9.1:
21019109
proficlass 5.0:
AAC081c002
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21019109
ECLASS 11.1:
21011391
Sicherheitshinweise:
Maximale Drehzahl von Trennscheibe und Werkzeughalter beachten – die niedrigere ist maßgeblich.
AAO057:
Werkzeughalter EHT Geradschleifer metrisch
AAO663:
4007220219157
AAO676:
33514000
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
Aufspannbolzen für kleine Trennscheiben mit Bohrung 10mm Schaft-Ø 8 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, Trennscheibenhalter, aufspannbolzen pferd, aufspannbolzen, Zubehör, Werkzeughalter und Aufnahmen, Kleine Trennscheiben
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.